Page 947 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 947
slijpen - polijstmachines | Vouwen machines
Aluminiumzaagmachine
Vingerzetbank
Zwaar uitgevoerde zetbank. Het mes van de bovenbalk is uitgevoerd met uitneembare segmenten. De klemming van het werkstuk gaat middels een voetpedaal, waardoor beide handen vrij zijn. De zetbank is uitgevoerd met een cilinder en verstelbaar ondermes, waardoor het zetten van plaatwerk soepel verloopt. Europees design.
Eigenschappen:
bovenmes in segmenten cilinders aan beide zijkanten voetpedaal verstelling hoogte nauwkeurig instelbaar instelbaar ondermes
Bending Capacity
1500 x 1,5 mm
Machine Dimensions W x H x D
1700 x 710 x 1270 mm
Maximum Bending Angle
135 °
Netto gewicht
360 kg
Bestelcode
C6825319
Pijpenbuigmachine
Model nummer
HU 15 ES 1500
Prijs per stuk €
3305,63
Industriële aluminiumzaagmachine welke automatisch zaagt, middels pneumatische 2-knopsbediening, en waarbij het werkstuk dubbel pneumatisch geklemd wordt. Klemming is zowel horizontaal als verticaal instelbaar. Verder is deze zaagmachine voorzien van een nevelsmeringsysteem wat het zagen ten goede komt. De zaagbladvoeding is bij deze machine instelbaar.
Eigenschappen:
automatische zaagbeweging
dubbele pneumatische klemming zaagblad beweegt van onder naar boven volhardmetalen zaagblad
zaagsnelheid instelbaar
lengteaanslag
smeer- en reduceersysteem vernevelingsinstallatie
luchtpistool
zaagblad 13.15.1016 inclusief
Spanning: 400V
6
Motor Power
3 kW
4 kW
Packaging Dimensions L x W x H
900 x 1000 x 1400 mm
1200 x 1100 x 1500 mm
Saw Blade Dimensions
400 x 50 mm
500 x 50 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
160 x 70 mm
145 x 120 mm
Sawing Capacity 45° Round
115, mass. 80 mm
180, mass. 100 mm
Sawing Capacity 45° Square
100, mass. 70 mm
120, mass. 85 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
250 x 85 mm
300 x 125 mm
Sawing Capacity 90° Round
130, mass. 90 mm
180, mass. 100 mm
Sawing Capacity 90° Square
110, mass. 70 mm
150, mass. 85 mm
Snelheid
3000 rpm
3000 rpm
Bestelcode
C6825351
C6825352
Model nummer
TL 400 A
TL 500 A
Prijs per stuk €
8063,58
9399,80
Hydraulische pijpenbuigmachine. Geschikt voor het buigen van pijpen met diameters 3⁄8” , 1⁄2” , 3⁄4” , 1” , 5⁄4” , 6⁄4” , 2” , 21⁄2” , 3” . Eenvoudig in gebruik.
Eigenschappen:
inclusief 6 segmenten met stand
Europees fabrikaat Spanning:50 bar
Bestelcode
C6825332
Model nummer
XOTR 90 S
Prijs per stuk €
1677,00
Max Piston Stroke
200 mm
Netto gewicht
140 kg
Max. druk
50 bar
Statische machines
933
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
189996
191062
191061