Page 946 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 946
slijpen - polijstmachines
Aluminiumzaagmachine
Draagbare aluminiumzaagmachine voor regelmatig gebruik. De machine is voorzien van een handbediende klemming. De zaag komt vanuit de kast naar boven. De voet is optioneel te bestellen. De machine wordt standaard geleverd met een hardmetalen zaagblad. Europees fabricaat met lange levensduur. Ook leverbaar in 400V Eigenschappen:
handbediend met aanslag lexaan beschermkap zaagblad 13.15.1014 inclusief Spanning: 230V
Aluminiumzaagmachine
Industriële aluminiumzaagmachine welke automatisch zaagt, middels pneumatische 2-knopsbediening, en waarbij het werkstuk dubbel pneumatisch geklemd wordt. Verder is deze zaagmachine voorzien van een nevelsmeringsysteem wat het zagen ten goede komt. De zaagbladvoeding is bij deze machine instelbaar. Eigenschappen:
automatisch zagen
dubbele pneumatische klemming pneumatische bediening
zaagblad beweegt van onder naar boven volhardmetalen zaagblad
zaagsnelheid instelbaar
lengteaanslag
luchtpistool
smeer- en reduceersysteem
zaagblad 13.15.1015 inclusief
Spanning: 400V
Motor Power
1,5 kW
Packaging Dimensions L x W x H
600 x 450 x 550 mm
Saw Blade Dimensions
300 x 32 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
75 x 45 mm
Sawing Capacity 45° Round
80 mm
Sawing Capacity 45° Square
60 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
120 x 50 mm
Sawing Capacity 90° Round
100 mm
Sawing Capacity 90° Square
85 mm
Snelheid
3000 rpm
6
Motor Power
1,5 kW
Packaging Dimensions L x W x H
1200 x 1100 x 1500 mm
Saw Blade Dimensions
350 x 32 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
100 x 80 mm
Sawing Capacity 45° Round
105 mm
Sawing Capacity 45° Square
85, mass. 80 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
175 x 75 mm
Sawing Capacity 90° Round
125 mm
Sawing Capacity 90° Square
110, mass. 95 mm
Snelheid
3000 rpm
Bestelcode
C6825305
Model nummer
TL 302-2
Prijs per stuk €
2758,45
Bestelcode
C6825346
Model nummer
TLG 352 A
Prijs per stuk €
5629,78
932
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische machines
189994
189995


































































































   944   945   946   947   948