Page 945 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 945
Zaagmachine
Bandzaagmachine
Semi-automatische lintzaag machine. Klem het werkstuk en de machine, zag
arm snel verlaagd tot het werkstuk, zagen stopt, wordt de arm terug naar zijn oorspronkelijke positie en de klem geopend. De gepatenteerde draaitafel loopt over kogellagers. Geen koelvloeistof lekken als gevolg van vergrote chip tray. Detectie- inrichting die cyclus opnieuw opgestart wanneer materiaal wordt gedetecteerd. kenmerken:
Gemakkelijk stopt bij 0 °, 45 ° en 60 ° links en 45 ° rechts
Hydraulische klem met verstelbare geleiders
Zagen cyclus verminderd door materiaal erkenning
ampere meter
Verstelbare zagen druk
koelsysteem
Afneembare chips tray
Snelwerkende klem
Spanning: 400V
Voltage
Motor Power
Netto gewicht
Saw Blade Dimensions
Sawing Capacity 45° Rectangular Sawing Capacity 45° Round Sawing Capacity 45° Square Sawing Capacity 60° Rectangular Sawing Capacity 60° Round Sawing Capacity 90° Rectangular Sawing Capacity 90° Round Sawing Capacity 90° Square Sawing Speed
400 V
1,2kW
310 kg
2965 x 27 x 0.9 mm
L: 210 x 200 - R: 170 x 170 mm L: 220 - R: 170 mm
L: 200 - R: 170 mm 140 x 130 mm
140 mm
285 x 210 mm
Statische machines
240 mm 210 mm 37-74 rpm
Bestelcode
C6928902
Model nummer
HU 300 SA-4 Topline
Prijs per stuk €
5912,50
Bandzaagmachine
Compacte draagbare bandzaag met variabel toerental. Geen speling door speciale constructie en solide arm. Gemakkelijk verplaatsbaar.
Eigenschappen:
geleverd met bi-metaalzaagblad
aanslag
vier kunststof voetjes Spanning: 230V
6
Voltage
Motor Power
Netto gewicht
Packaging Dimensions L x W x H Saw Blade Dimensions
Sawing Capacity 45° Rectangular Sawing Capacity 45° Round Sawing Capacity 60° Rectangular Sawing Capacity 60° Round Sawing Capacity 90° Rectangular Sawing Capacity 90° Round Sawing Capacity 90° Square Sawing Speed
230 V
1 kW
19 kg
724 x 375 x 446 mm 13 x 0,65 x 1330 mm 65 x 60 mm
65 mm
45 x 45 mm
45 mm
100 x 90 mm 90 mm
100 mm
30 - 80 Var rpm
Prijs per stuk €
446,12
532,13
790,13
230 V
1 kW
19 kg
724 x 375 x 446 mm 13 x 0,65 x 1440 mm 80 x 80 mm
80 mm
50 x 50 mm 50 mm
130 x 125 mm 125 mm
30 - 80 Var rpm
230 V
1,5 kW
30 kg
964 x 457 x 555 mm 13 x 0,9 x 1735 mm 100 x 100 mm
100 mm
65 x 70 mm
70 mm
150 x 140 mm 150 mm
140 mm
35 - 80 Var rpm
Bestelcode
C6825303
C6825307
C6825311
Model nummer
HU 85 PB
HU 125 PB
HU 150 PBS
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
931
189997 223872