Page 944 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 944
slijpen - polijstmachines
Bandzaagmachine
Bandzaagmachine
Semi-automatische lintzaag machine met geïntegreerd koelsysteem en 3-weg: Een handleiding cut B Snelle daling van de arm op het werkstuk C Automatische gesneden met verstelbare neer voeding. De gepatenteerde draaitafel loopt over kogellagers. Geen koelvloeistof lekken als gevolg van vergrote chip tray. Klem kan bewegen over de x en y-as. Bladspanning en breuk worden gecontroleerd en het zaagblad kap is elektrisch beveiligd.
Semi-automatische lintzaag machine met geïntegreerd koelsysteem en 3-weg schakelaar: Een handleiding cut B Snelle daling van de arm op het werkstuk C Automatische gesneden met verstelbare neer voeding. De gepatenteerde draaitafel loopt over kogellagers. Geen koelvloeistof lekken als gevolg van vergrote chip tray. kenmerken:
kenmerken:
Gemakkelijk stopt bij 0 °, 45 ° en 60 ° links en 45 ° rechts Snelwerkende klem
Snelwerkende hendel
ijlgang
Verstelbare zagen druk
Base met koelsysteem
Afneembare chips tray
spanningsmeter
Gemakkelijk stopt bij 0 °, 45 ° en 60 ° links en 45 ° rechts Snelwerkende klem
Snelwerkende hendel
ijlgang
optioneel: rollenbaan meetsysteem
Spanning: 400V
6
Verstelbare zagen druk Base met koelsysteem Afneembare chips tray spanningsmeter
optioneel: rollenbaan meetsysteem
Spanning: 400V
Voltage
400 V
Motor Power
1,1/1,3kW
Netto gewicht
290 kg
Saw Blade Dimensions
2965 x 27 x 0.93 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
L: 210 x 200 R: 170 x 170 mm
Sawing Capacity 45° Round
L: 220 R: 170 mm
Sawing Capacity 45° Square
L: 200 R: 170 mm
Sawing Capacity 60° Rectangular
140 x 130 mm
Sawing Capacity 60° Round
140 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
285 x 210 mm
Sawing Capacity 90° Round
240 mm
Sawing Capacity 90° Square
210 mm
Sawing Speed
37-74 rpm
Voltage
400 V
Motor Power
1,2kW
Netto gewicht
310 kg
Saw Blade Dimensions
2730 x 27 x 0.9 mm
Sawing Capacity 45° Rectangular
R: 200 x 200 L: 150 x 150 mm
Sawing Capacity 45° Round
200 mm
Sawing Capacity 45° Square
200 mm
Sawing Capacity 60° Rectangular
125 x 125 mm
Sawing Capacity 60° Round
125 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
270 x 220 mm
Sawing Capacity 90° Round
240 mm
Sawing Capacity 90° Square
240 mm
Sawing Speed
37-74 rpm
Bestelcode
C6928898
Model nummer
HU 285 C-4 Topline
Prijs per stuk €
3600,18
Bestelcode
C6928901
Model nummer
HU 300-4 Topline
Prijs per stuk €
3972,13
930
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische machines
223867
223871


































































































   942   943   944   945   946