Page 943 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 943
Zaagmachine
Metaalafkortzaag
Zware en hoogwaardig uitgevoerde afkortzaag voor industrieel gebruik. De machines hebben een zware solide basis, zijn zeer goed afgewerkt en voorzien van een pneumatisch zelfcentrerende klem en een pneumatische bediening.
Eigenschappen:
hoogwaardige industriemachine pneumatisch centrerende klem pneumatische bediening instelbare zaagsnelheid inclusief onderstel
zaagblad 13.15.1006 (160 tanden)inclusief Spanning: 400V
Hoek °
Mesdiameter
Motor Power
Netto gewicht
Sawing Capacity 45° Rectangular Sawing Capacity 45° Round Sawing Capacity 45° Square Sawing Capacity 90° Rectangular Sawing Capacity 90° Round Sawing Capacity 90° Square Snelheid
Bestelcode
C6825336
Model nummer
HU 315 ASK
45 L/R° 315 mm
1 kW
240 kg
85 x 85 mm 100 mm
85 mm
85 x 110 mm 100 mm
90 mm 50/25 rpm
Prijs per stuk €
5154,63
Statische machines
Verticale bandzaagmachine
Vertikale bandzaagmachine. Solide uitgevoerd en fijne afwerking. Laseenheid met knip- en slijpmodule. Optioneel met tafelvoeding leverbaar.
Eigenschappen:
frame van staal
ergonomische bediening
met verlichting
zwenkbare werktafel zaagsnelheid traploos regelbaar met parallel aanslag bandsnelheidsweergave Spanning: 400V
HU 2012 VBSH Super
400 V
15 - 125/ 165 - 1500 m/min 515 mm
1090 x 810 x 2030 mm 2,2kW
4035 mm
25 mm
508 mm
305 mm
590 kg
1000 mm
600x700 mm
R - 45°, L - 10°
19 mm
Prijs per stuk €
5348,13
7617,45
8250,63
6
Model nummer
Voltage
Blade Speed Wieldiameter Afmetingen L x B x H Main Motor Power Maximum Blade Length Maximum Blade Width Max Throat Capacity Max Work Height
Netto gewicht Table Height Table Size
Table Tilt Welder Capacity
Bestelcode
C6825342
C6825345
C6825349
HU 1610 VBS Super 400 V
20-80/250-1000 m/min 408 mm 940x675x1840 mm
1,5 kW
3150 mm
16 mm
396 mm
255 mm
410 kg
1000 mm 550x600 mm R 15°, L 12° 16 mm
Model nummer
HU 1610 VBS Super
HU 2012 VBSH Super
HU 2613 VBS Super
HU 2613 VBS Super
400 V
15 - 125/ 165 - 1500 m/min 665 mm
1295 x 810 x 2140 mm
2,2 kW
4680 mm
26 mm
685 mm
330 mm
665 kg
1000 mm
600 x 700 mm
R - 45°, L - 10°
19 mm
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
929
190001 190000