Page 942 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 942
Zaagmachine
Metaalafkortzaag
Zware en hoogwaardig uitgevoerde afkortzaag voor industrieel gebruik. De machines hebben een zware solide basis, zijn zeer goed afgewerkt en voorzien van een pneumatisch zelfcentrerende klem.
Metaalafkortzaag
Eigenschappen:
hoogwaardige industriemachine pneumatisch centrerende klem
inclusief onderstel
zaagblad 13.15.1006 (160 tanden)inclusief br Spanning: 400V
6
Zware en hoogwaardig uitgevoerde afkortzaag voor industrieel gebruik. De machines hebben een zware solide basis, zijn zeer goed afgewerkt en voorzien van een zelfcentrerende klem.
Eigenschappen:
hoogwaardige industriemachine zelfcentrerende klem zaagblad 13.15.1006 (160 tanden)inclusief
inclusief onderstel
Spanning: 400V
Hoek °
45 L/R°
Mesdiameter
315 mm
Motor Power
1 kW
Netto gewicht
200 kg
Sawing Capacity 45° Rectangular
85 x 85 mm
Sawing Capacity 45° Round
100 mm
Sawing Capacity 45° Square
85 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
85 x 110 mm
Sawing Capacity 90° Round
100 mm
Sawing Capacity 90° Square
90 mm
Snelheid
50/25 rpm
Hoek °
45 L/R°
Mesdiameter
315 mm
Motor Power
1 kW
Netto gewicht
210 kg
Sawing Capacity 45° Rectangular
85 x 85 mm
Sawing Capacity 45° Round
100 mm
Sawing Capacity 45° Square
85 mm
Sawing Capacity 90° Rectangular
85 x 110 mm
Sawing Capacity 90° Round
100 mm
Sawing Capacity 90° Square
90 mm
Snelheid
50/25 rpm
Bestelcode Model nummer
C6825335 HU 315 PSK
Prijs per stuk €
4289,25
Bestelcode
C6825334
Model nummer
HU 315 SK
Prijs per stuk €
3438,93
928
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische machines
189999
189998


































































































   940   941   942   943   944