Page 941 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 941
slijpen - polijstmachines
Slijpschuurmachine
Borenslijper
Professionele borenslijper. Slijpt kleine boren tot 13 mm perfect aan. Héél eenvoudig en snel in gebruik. Slijpt ook de ziel van de boor perfect weg tot het center. De tophoek is instelbaar tussen 90° en 135°.
Eigenschappen:
Zeer sterke universele slijpschuurmachine van absolute industriekwaliteit. Sterke motor, trillingsvrij door uitgekiende balancering. Zwaar uitgevoerde leunspanen
en beschermkappen. Met extra polijstschijf en staalborstel. Complete machine. Geluidsarm, leunspanen verstelbaar. Met hoogwaardig oogschild. Voet optioneel te bestellen.
Eigenschappen:
noodstop met nullastschakeling verstelbare leunspaan met oogschild met afzuigmond inclusief schuurband, polijstschijf, slijpsteen en staalborstel Spanning: 400V
inclusief CBN (voor HSS) slijpschijf spantangen 3 t/m 13 meegeleverd Spanning: 230 V
Afmetingen
320x180x190 mm
Motor Power
0,18 kW
Netto gewicht
10 kg
Snelheid
5300 rpm
Afmeting(en) schuurband
100 x 1150 mm
Afmeting(en) schuurwiel in
250 x 38 x 25 mm
Diameter Suction Nozzle
80 - 32 mm
Motor Power
1,1 kW
Netto gewicht
58 kg
Snelheid
2850 rpm
Bestelcode
C6825338
Model nummer
MD 13 D-2
Prijs per stuk €
442,90
Bestelcode Model nummer
C6825327 HU 250 BGS-4
Bandschuurmachine
Prijs per stuk €
736,38
Een door Huvema ontwikkelde bandschuurmachine, zwaarste in zijn soort, met hoge 6 bandsnelheid en 4kW motor. Voor professioneel gebruik zeer geschikt. Unieke look
en geleverd in krat. U hoeft zelf niets op te bouwen.
Eigenschappen:
hoogte instelbaar in 3 posities schuurband zeer snel verwisselbaar zware motor met rem leunspaan instelbaar grote spanenopvangbak met waterreservoir groot lexaan beschermglas wordt compleet opgebouwd geleverd uniek design zeer robuust uitgevoerd machine wordt geleverd inclusief schuurband
Spanning: 400V
Bestelcode Model nummer Prijs per stuk €
C6825310 HU 75 NT 1343,75
Afmeting(en) schuurband
75 x 2000 mm
Belt Speed
37 m/s
Contact Roller DxW
250 x 75 mm
Grinding Surface LxW
75 x 42 mm
Motor Power
4 kW
Netto gewicht
125 kg
Statische machines
927
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
190002 190007
189222


































































































   939   940   941   942   943