Page 940 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 940
slijpen - polijstmachines
Slijpschuurmachine
Zware universele slijpschuurmachine van absolute industriekwaliteit. Sterke
motor, trillingsvrij door uitgekiende balancering. Zwaar uitgevoerde leunspanen
en beschermkappen. Met extra polijstschijf en staalborstel. Complete machine, geluidsarm, Voet optioneel te bestellen.
Eigenschappen:
noodstop met nullastschakeling verstelbare leunspaan met oogschild met afzuigmond inclusief schuurband, polijstschijf, slijpsteen en staalborstel
Spanning: 400V
Slijpschuurmachine
Universele slijpschuurmachine van absolute industriekwaliteit. Sterke motor, trillingsvrij door uitgekiende balancering. Zwaar uitgevoerde leunspanen en beschermkappen. Complete machine. Geluidsarm, leunspanen verstelbaar. Met hoogwaardig oogschild.
Optioneel:
14276 - voet
Eigenschappen:
noodstop met nullastschakeling verstelbare leunspaan met oogschild met afzuigmond inclusief schuurband
Spanning: 400V
Afmeting(en) schuurband
100 x 1000 mm
Afmeting(en) schuurwiel in
200 x 25 x 20 mm
Diameter Suction Nozzle
35 mm
Motor Power
0,75 kW
Netto gewicht
31 kg
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
200 x 25 x 12 mm
Snelheid
2850 rpm
Wire Brush Dimensions L x W x Bore
200 x 19 x 12 mm
Afmeting(en) schuurband
100 x 1095 mm
Afmeting(en) schuurwiel in
200 x 25 x20 mm
Belt Speed
24 m/min
Diameter Suction Nozzle
32 mm
Motor Power
1 kW
Netto gewicht
35,5 kg
Packaging Dimensions L x W x H
610 x 510 x 29,5 mm
6
Bestelcode
C6825325
Model nummer
HU 200 BGS-4
Prijs per stuk €
467,63
Bestelcode
C6825326
Model nummer
HU 230 BGS
Prijs per stuk €
607,38
926
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische machines
190005
190006