Page 939 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 939
slijpen - polijstmachines
Polijst-finish machine - 3M
Bandschuurmachine
Keurig afgewerkte compacte bandschuurmachine. Zowel op voet als op tafel te plaatsen. Schuurband gemakkelijk te verwisselen. Ook in servicewagens te gebruiken. Onderstel optioneel.
Machine speciaal ontworpen in samenwerking met 3M. Laag geluidniveau. Eigenschappen:
geleverd met Scotch Brite-schijf (3M) 8S Med + 9S Med geschikt voor verschillende metalen lange standtijd veilig en gemakkelijk in gebruik
optioneel: voet art. nr. 14276
Spanning: 400V
Ook leverbaar in 400V (art. nr. 16652) Eigenschappen:
Thermisch beveiligd
Onderstel optioneel art.nr. 16653 Vaste schuurbandafdekking
Machine wordt geleverd inclusief schuurband Spanning: 230V
Afmeting(en) schuurband
100 x 1220 mm
Belt Speed
20 m/s
Contact Roller DxW
126x105 mm
Diameter Suction Nozzle
35 mm
Grinding Surface LxW
100 x 320 mm
Motor Power
1 kW
Netto gewicht
29 kg
Packaging Dimensions L x W x H
650 x 380 x 260 mm
Motor Power
0,70 kW
Netto gewicht
14 kg
Packaging Dimensions L x W x H
645x215x280 mm
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
200x50x76,2 mm
Snelheid
2850 rpm
Bestelcode
C6825331
Polijstmachine
Model nummer
HU 73 PR-4 Topline
Prijs per stuk €
392,38
Bestelcode
C6825301
Slijpschuurmachine
Model nummer
HU 100x1220-2
Prijs per stuk €
628,88
Universele slijpschuurmachine van absolute industriekwaliteit. Sterke motor, trillingsvrij door uitgekiende balancering. Zwaar uitgevoerde leunspanen en beschermkappen. Met extra polijstschijf en staalborstel. Complete machine. Geluidsarm, leunspanen verstelbaar. Met hoogwaardig oogschild. Voet optioneel te bestellen.
Eigenschappen:
noodstop met nullastschakeling verstelbare leunspaan met oogschild met afzuigmond wordt geleverd met staalborstel, schuurband, slijpsteen en polijstschijf Spanning: 230V
6
Professionele polijstmachine. Nauwkeurig gebalanceerd zonder enige vibratie. Eenvoudige machine maar onmisbaar in werkplaatsen. Veel verkocht aan technische instituten waaronder scholen. Polijstschijven los verkrijgbaar.
Eigenschappen:
Noodstop met nullastschakeling
Inclusief 2 polijstschijven
Spanning: 230V
Afmeting(en) schuurband
50 x 1000 mm
Afmeting(en) schuurwiel in
150 x 25 x 20 mm
Diameter Suction Nozzle
32 mm
Motor Power
0,35 kW
Netto gewicht
18 kg
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
150 x 25 x 12 mm
Snelheid
2850 rpm
Wire Brush Dimensions L x W x Bore
150 x 16 x 12 mm
Motor Power
0,45 kW
Netto gewicht
18 kg
Packaging Dimensions L x W x H
639 x 175 x 250 mm
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
175 x 25 x 16 mm
Snelheid
2850 rpm
Bestelcode Model nummer
C6825329 HU 175 P-2
Prijs per stuk €
213,93
Bestelcode
C6825323
Model nummer
HU 150 BGS-2w
Prijs per stuk €
317,13
Statische machines
925
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191091
191089
190003
188432


































































































   937   938   939   940   941