Page 938 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 938
slijpen - polijstmachines
Werkbankslijpmachine
Mooi afgewerkte slijpmachine. Gebalanceerd, trillingsvrij en geluidsarm. Leunspanen zijn verstelbaar. Met hoogwaardig oogschild.
Eigenschappen:
noodstop met nullastschakeling verstelbare leunspaan met oogschild inclusief 2 slijpstenen (grof en fijn)
Werkbankslijpmachine
Zeer zware slijpmachine. Absolute industriekwaliteit. Voor werkplaats en fabricage en zwaar werk. Sterke motor, trillingsvrij door uitgekiende balancering. Zwaar uitgevoerde leunspanen en beschermkappen. Geluidsarm, leunspanen verstelbaar. Met hoogwaardige oogschild.
optioneel: voet art. nr. 14276 Spanning: 230V
Bestelcode Model nummer
C6825314 HU 150 S
Werkbankslijpmachine
6
Eigenschappen:
noodstop met nullastschakeling verstelbare leunspaan
met oogschild met afzuigmond inclusief 2 slijpstenen (grof en fijn) optioneel: voet art. nr. 14283
Spanning: 400V
Afmeting(en) schuurwiel in
150 x 25 x 32 mm
Motor Power
0,5 kW
Netto gewicht
17 kg
Snelheid
1450 rpm
Afmeting(en) schuurwiel in
300 x 50 x 25 mm
Motor Power
2 kW
Netto gewicht
105 kg
Snelheid
1420 rpm
Prijs per stuk €
252,63
Bestelcode
C6825318
Polijstmachine
Model nummer
HU 300 BG-4
Prijs per stuk €
843,88
Absolute industriekwaliteit. Sterke motor, trillingsvrij door uitgekiende balancering. Zwaar uitgevoerde leunspanen en beschermkappen. Geluidsarm, leunspanen verstelbaar. Met hoogwaardig oogschild.
Eigenschappen:
noodstop met nullastschakeling verstelbare leunspaan met oogschild met afzuigmond inclusief 2 slijpstenen (grof en fijn)
optioneel: voet art. nr. 14276
Spanning: 230V
Professionele polijstmachine. Nauwkeurig gebalanceerd zonder enige vibratie. Eenvoudige machine maar onmisbaar in werkplaatsen. Veel verkocht aan technische instituten waaronder scholen. Polijstschijven los verkrijgbaar.
Eigenschappen:
Noodstop met nullastschakeling
Inclusief 2 polijstschijven
Spanning: 400V
Voltage
230 V
400
Afmeting(en) schuurwiel in
200 x 25 x 20 mm
250 x 38 x 25 mm
Motor Power
0,45 kW
1 kW
Netto gewicht
19 kg
53 kg
Snelheid
2850 rpm
1420 rpm
Motor Power
1 kW
Netto gewicht
30 kg
Packaging Dimensions L x W x H
720 x 185 x 310 mm
Polishing Disc Dimensions L x W x Bore
225 x 25 x 25 mm
Snelheid
2850 rpm
Bestelcode
C6825315
C6825317
Model nummer
HU 200 BG-2
HU 250 BG-4
Prijs per stuk €
317,13
510,63
Bestelcode
C6825330
Model nummer
HU 225 P-4
Prijs per stuk €
321,43
924
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische machines
189219 188433
191092
189221


































































































   936   937   938   939   940