Page 937 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 937
boren machines
Industriële kolomboormachine
Milling-Boormachine
De HU-40G industriële tandwiel aangedreven boormachine is gehard en geslepen tandwielen. De tabel kan worden gedraaid. De machine heeft de t-slots en een koelvloeistof drain. De boordiepte kan worden ingesteld met behulp van de instelbare diepte-aanslag. Uitgerust met een gereedschapuitwerper en 2 toeren motor. De spindel draait zowel met de klok mee en tegen de klok in. De boorkop deksel is uitgerust met een automatische schakelaar.
Boorfreesmachine zwaar uitgevoerd in gietijzer. Perfect voor de werkplaats en veeleisende hobbyist. Tandwielsmering in oliebad, geleiding nastelbaar middels spieën. Z-asverstelling over zwaluwstaartgeleiding. Met fijnvoeding. Voorzien van beschermkap met schakelaar, volgens laatste CE-richtlijnen.
kenmerken:
koelsysteem
elektromagnetische-feed
snelheid motor
Spindel draait met de klok mee en tegen de klok in Draaibare en kantelbare tafel
machine werklamp
Tafel geklemd met excentrische klem
grote tafel
Spanning: 400V
Bestelcode Model nummer
C6928887 HU 40 G-4
Eigenschappen:
massieve kolom tegen trillingen tandwielen in oliebad links-rechtsdraaiend fijnafstelling voor freesdiepte onderstel optioneel art.nr. 12180 met trekstang (M12)
Spanning: 400V
6
Capacity End Milling
20 mm
Capacity Face Milling St.37
100 mm
Cross Longitudinal Travel
510 x 240 mm
Distance Spindle Column
255 mm
Drilling Capacity
32 mm
Drilling Depth
130 mm
Max Distance Spindle Table
445 mm
Milling Head Tilt Left/Right
45 ° L/R
Motor Power
1,1 kW
Netto gewicht
360 kg
Packaging Dimensions L x W x H
920 x 740 x 1000 mm
Spindle Speed Range
75 - 3200 rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO 30 (M12)
Table Size
820 x 240 mm
T-Slots Number/Dimensions
3 x 14 mm
Voltage
400 V
Base Dimensions L x W
730 x 500 mm
Column Diameter
150 mm
Distance Spindle Column
350 mm
Drilling Capacity
40 mm
Drilling Depth
180 mm
Netto gewicht
460 kg
Spindle Speed Range
50 - 1450 rpm
Spindle Taper
MT 4
Table Size
560 x 560 mm
Prijs per stuk €
4273,13
Bestelcode
C6928888
Model nummer
HU 45 DM-4
Prijs per stuk €
2463,90
Statische machines
923
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223825
223829


































































































   935   936   937   938   939