Page 936 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 936
boren machines
Industriële kolomboormachine
Kolomboormachine met geharde en geslepen tandwielen. Instelbare boordiepte
met automatische afslag, gereedschapsuitwerper, 2-toerenmotor, spindel linksom/ rechtsom. Met auto-feed. Boorkopbeveiligingskap met schakelaar. Kop van machine verticaal te verplaatsen middels tandheugel. Ideaal voor boorstraat. Kop kantel- en draaibaar.
Eigenschappen:
met koeling
elektromagnetisch voeding
2-toerenmotor
spindel links- en rechtsom
tafel draai- en kantelbaar
machineverlichting
fixering tafel excentrisch
kop verticaal verplaatsbaar
kop kantel- en draaibaar
tandwiel aangedreven
Spanning: 400V
Industriële kolomboormachine
6
Kolomboormachine met geharde en geslepen tandwielen. Instelbare boordiepte met automatische afslag, gereedschapsuitwerper, 2-toerenmotor, spindel linksom/ rechtsom. Met auto-feed. Boorkopbeveiligingskap met schakelaar. Eigenschappen:
met koeling
tafel verplaatsing elektrisch
elektromagnetisch voeding
2-toerenmotor
spindel links- en rechtsom
tafel draai- en kantelbaar
machineverlichting
fixering tafel excentrisch
tandwiel aangedreven
Spanning: 400V
Voltage
400 V
Base Dimensions L x W
510 x 380 mm
Column Diameter
160 mm
Distance Spindle Column
360 mm
Drilling Capacity
40 mm
Drilling Depth
180 mm
Max Distance Spindle Table
600 mm
Motor Power
2,2 - 2,8kW
Netto gewicht
680 kg
Spindle Taper
MT4
Table Size
450 x 440 mm
Tapping Capacity
M27
Voltage
400 V
Base Dimensions L x W
500 x 450 mm
Column Diameter
140 mm
Distance Spindle Column
350 mm
Drilling Capacity
35 mm
Drilling Depth
160 mm
Motor Power
1 / 1,5kW
Netto gewicht
500 kg
Spindle Speed Range
72 - 2600 rpm
Spindle Taper
MT4
Table Size
370 x 360 mm
Tapping Capacity
M20
Bestelcode
C6928889
Model nummer
HU 32 TI-4
Prijs per stuk €
5079,38
Bestelcode
C6092237
Model nummer
HU 40 TI-4
Prijs per stuk €
6444,63
922
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische machines
223833
223836