Page 935 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 935
boren machines
Industriële kolomboormachine
Kolomboormachine
Statische machines
Hoogwaardige machine voor professioneel gebruik, met zeer rustige loop. Tappen zeer eenvoudig door unieke module (gepatenteerd). Machine wordt geleverd met veiligheidsbril en gehoorbescherming en goedgekeurde spindelbeschermkap.(CE) Eigenschappen:
Elegante boormachine van hoge kwaliteit. Perfect uitgerust voor professioneel gebruik. Noodstop in gele kleur op direct zichtbare plaats. De geleverde machines worden opgebouwd geleverd en met veiligheidsbril en gehoorbescherming. Laag geluidsniveau.
Eigenschappen:
inclusief boorstift en snelspanboorkop 16 mm noodstop aan voorkant machine levering met T-sleufbouten zekerheidssysteem tegen automatische start CE-kap volgens laatste richtlijnen met bril en gehoorbescherming (CE)
Spanning: 400V
Brand Item ID
Model nummer
Voltage
Column Diameter Distance Spindle Column Drilling Capacity
Drilling Depth
Max Distance Spindle Table Motor Power
Netto gewicht
Number of Speeds
Spindle Speed Range Spindle Taper
Table Size
traploos toerental
digitale toerentaldisplay
links-/rechtsloop met tapinrichting
motorventilatie voor lange levensduur
boortafel met t-bouten over tandheugel verstelbaar geïntegreerd koelsysteem
bobine anti-restart gemonteerd
beschermkap telescopisch en tot achter spindel Spanning: 400V
11110G
HU 20F Super 400 V
80 mm
180 mm
20 mm
80 mm
770 mm
0,75 kW
92 kg
10
210 - 2500 rpm MT2
280 x280 mm
11112G
HU 30FP Super - Vario 400 V
92 mm
209 mm
30 mm
125 mm
750 mm
1,5 kW
198 kg
variable
100 - 2500 rpm
MT3
395 x 285 mm
Prijs per stuk €
1214,75
2467,13
6
Brand Item ID
Model nummer
Voltage
Base Dimensions L x W Column Diameter Distance Spindle Column Drilling Capacity
Drilling Depth
Max Distance Spindle Table Motor Power
Netto gewicht
Number of Feeds
Spindle Speed Range Spindle Taper
Table Size
Tapping Capacity
Bestelcode
C6825340
C6825344
11113G
HU 32 Super Vario 400 V
660 x 465 mm 102 mm
230 mm
32 mm
140 mm
720 mm
1,5 kW
290 kg
variable
80 - 2500 rpm MT3
320 x 480 mm M16
Model nummer
HU 32 Super Vario
HU 40 Super Vario
11114G
HU 40 Super Vario 400 V
660 x 465 mm 155 mm
300 mm
40 mm
145 mm
715 mm
2,2 kW
330 kg
70 - 2000 rpm MT4
400 x 470 mm M20
Prijs per stuk €
3460,43
3864,63
(in 2 stappen)
Bestelcode
C6825322
C6825328
Model nummer
HU 20F Super
HU 30FP Super - Vario
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
921
191074
190011


































































































   933   934   935   936   937