Page 934 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 934
boren machines
Industriële kolomboormachine
Europese type tandwielboormachine. Met separaat bediening paneel, aan/uit schakelaar en toerental keuze.
Eigenschappen:
europees kwaliteits ontwerp
Industriële kolomboormachine
mooie afwerking
solide contructie uitlading tot 350mm uiterst lange levensduur Optioneel:
kruistafel voeding Spanning: 400V
Zware tandwiel boormachine met 50mm boorcapaciteit en 200mm spindel boordiepte. Werktafel 360 graden draaibaar en 90 graden kantelbaar. Eigenschappen:
koelpomp
6
optioneel met kruistafel automatische voeding fijn voeding
geharde tandwielen Spanning: 400V
Voltage
400 V
Column Diameter
180 mm
Distance Spindle Column
340 mm
Drilling Capacity
50 mm
Drilling Depth
200 mm
Motor Power
2,5kW
Netto gewicht
750 kg
Spindle Taper
MT4
Table Size
600 x 600 mm
Tapping Capacity
33mm
Voltage
400 V
Column Diameter
100 mm
Distance Spindle Column
340 mm
Drilling Capacity
32 mm
Drilling Depth
150 mm
Max Distance Spindle Table
915 mm
Motor Power
1,1kW
Netto gewicht
230 kg
Spindle Speed Range
75-3140 rpm
Spindle Taper
MT3
Table Size
505 x 405 mm
Tapping Capacity
M16
Bestelcode
C6928896
Model nummer Prijs per stuk €
HU 50G Topline 8118,40
Bestelcode
C6928897
Model nummer
HU 30G Topline
Prijs per stuk €
2820,80
920
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische machines
223863
223862


































































































   932   933   934   935   936