Page 933 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 933
boren machines
Tafelboormachine
Tafelboormachine
Tafelboormachine met zeer rustige loop. Gegraveerde nonius makkelijk in te stellen. Beschermkap volgens laatste richtlijnen, dus tot achter de spindel. Automatische afslag bij openen beschermkap. Separate noodstop op zichtbare plaats. V-snaarbeveiligingskap met positief bediende schakelaar. Ook leverbaar in 400V (art. nr. 11219)
Tafelboormachine met zeer rustige loop. Gegraveerde nonius makkelijk in te stellen. Beschermkap volgens laatste richtlijnen, dus tot achter de spindel. Automatische afslag bij openen beschermkap. Separate noodstop op zichtbare plaats. V-snaarbeveiligingskap met positief bediende schakelaar.
Eigenschappen:
inclusief boorstift en snelspanboorkop 3-16mm B16 geluidsarme motor
tafelhoogte instelbaar
CE-beschermkap volgens laatste richtlijnen inclusief veiligheidsbril en gehoorbescherming (CE) Spanning: 230V
Eigenschappen: snelspanboorkop 3-16 mm (B16) geluidsarme motor
tafelhoogte instelbaar
2-stappen motor
beschermkap telescopisch Spanning: 400V
6
Base Dimensions L x W
400 x 230 mm
Column Diameter
70 mm
Distance Spindle Column
185 mm
Drilling Capacity
16 mm
Drilling Depth
80 mm
Motor Power
0,38kW
Netto gewicht
60 kg
Number of Speeds
24
Spindle Speed Range
280 - 3000 rpm
Spindle Taper
MT2
Base Dimensions L x W
400 x 230 mm
Column Diameter
70 mm
Distance Spindle Column
185 mm
Drilling Capacity
16 mm
Drilling Depth
80 mm
Motor Power
0,38kW
Netto gewicht
60 kg
Number of Speeds
12
Spindle Speed Range
280 - 3000 rpm
Spindle Taper
MT2
Bestelcode Model nummer
C6928890 HU 16-2 Topline
Prijs per stuk €
483,75
Bestelcode
C6928891
Model nummer
HU 16-4 Topline
Prijs per stuk €
483,75
Statische machines
919
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
223839
223840