Page 932 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 932
boren machines
Tafelboormachine
Elegante boormachine van hoge kwaliteit. Perfect uitgerust voor professioneel gebruik. Noodstop in gele kleur op direct zichtbare plaats. De geleverde machines worden opgebouwd geleverd en met veiligheidsbril en gehoorbescherming. Laag geluidsniveau.
Eigenschappen:
inclusief boorstift en snelspanboorkop 16 mm noodstop aan voorkant machine levering met T-sleufbouten zekerheidssysteem tegen automatische start CE-kap volgens laatste richtlijnen met bril en gehoorbescherming (CE)
Spanning: 230V
Tafelboormachine
6
Elegante boormachine van hoge kwaliteit. Perfect uitgerust voor professioneel gebruik. Noodstop in gele kleur op direct zichtbare plaats. De geleverde machines worden opgebouwd geleverd en met veiligheidsbril en gehoorbescherming. Laag geluidsniveau.
Eigenschappen:
variabel toerental, 2 stappen inclusief boorstift en snelspanboorkop 16 mm noodstop aan voorkant machine levering met T-sleufbouten zekerheidssysteem tegen automatische start CE-kap volgens laatste richtlijnen met bril en gehoorbescherming (CE)
Spanning: 230V
Base Dimensions L x W
460 x 275 mm
Column Diameter
80 mm
Distance Spindle Column
180 mm
Drilling Capacity
20 mm
Drilling Depth
90 mm
Max Distance Spindle Table
420 mm
Motor Power
1,2 kW
Netto gewicht
90 kg
Number of Speeds
2
Spindle Speed Range
150 - 2500 rpm
Spindle Taper
MK 2
Table Size
280 x 280 mm
Model nummer
HU 16 Super
HU 20 Super
Voltage
230 V
400 V
Column Diameter
80 mm
80 mm
Distance Spindle Column
180 mm
180 mm
Drilling Capacity
16 mm
20 mm
Drilling Depth
80 mm
80 mm
Max Distance Spindle Table
510 mm
435 mm
Motor Power
0,75 kW
0,75 kW
Netto gewicht
78 kg
80 kg
Number of Speeds
12
10
Spindle Speed Range
300 - 2360 rpm
210 - 2500 rpm
Spindle Taper
MT2
MT2
Table Size
280 x 280 mm
Bestelcode
C6825320
C6825321
Model nummer
HU 16 Super
HU 20 Super
Prijs per stuk €
966,43
1064,25
Bestelcode
C6825324
Model nummer
HU 20 Super - Vario
Prijs per stuk €
1376,00
918
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Statische machines
190008
190010