Page 928 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 928
Klemsysteem met variabele slagsnelheid | Verticale Klemmen | Horizontale Klemmen
Klemsysteem voor rechte lijn-acties met variabele slagsnelheid
44
6,5 40
Loodrechte spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-VH
[0.50] 12,7
30f7
68 52
152 max.
44
[#10]
OPENING
[1.19] 30,2
[0.25] 6,4
[0.51] 13,0
[0.53] 13,5
[1.035] 26,3
"M"
IF SUPPLIED
[0.31] 7,9
[0.48] 12,2
"E" RANGE OF ADJUSTMENT
M5
[1.43] 36,3
[2.21] 56,1
Plunjerklem met variabele slagsnelheid voor montage met flens vooraan • Capaciteit 600 lb.
• Vaste plunjerslag van 45 mm
• 3 mm klemslag
[0.63] 16,0
[1.02] 25,9
• 12 mm diameter plunjer
[0.18] Ø 4,6
Bestelcode
C6877756
Onderdeelnummer
FL-122-45
Prijs per Klemwijdte stuk €
3000 N 223,00
Klemsysteem voor rechte lijn-acties met variabele slagsnelheid
Hefboom in spanpositie loodrecht
Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte (tot 40 mm/1”) bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
Regelbare spankracht tot 2.500 N (550 lbs.) in functie van de instelling van de stelschroef in de overbrenging
Stabiele en veredelde metalen platen voor een lange levensduur
Voorbeeldgaten in de grondplaat passend voor mm en inches
Hoogwaardige, oliebestendige 2-componenten-kunststofgreep
2,5 min.
12
228 - 428 max.
44
Prijs per stuk €
18,45
10
35
Bestelcode
C6860661
Brand Item ID Klemkracht
STC-VH20 1,1
Klemcapaciteit
20 mm
M30x1,5
40
Horizontale spanner met open arm en horizontale basisplaat STC-HH
Hefboom staat in spanpositie horizontaal
Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte (tot 40 mm / 1 9⁄16 ”) bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
Regelbare spankracht tot 2.500 N (550 lbs.) al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur
Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep (STC-HH20 met anti-slip beveiliging)
15 12 6 min.
[05.,231]
Plunjerklem met variabele slagsnelheid voor montage met doorgangsboringen • Capaciteit 600 lb.
• Geschikt voor plunjerslagen van 100 mm - 300 mm
• 3 mm klemslag
• 12 mm diameter plunjer
5
Prijs per stuk €
249,00
Bestelcode Onderdeelnummer Klemwijdte
C6058853 G-120 3000 N
Plunjer - Klemsysteem voor rechte lijn-acties met variabele slagsnelheid
M12
M8
25
22 495
40
35
M6
Prijs per stuk €
18,45 19,71 20,25
12
30
12 15 16
Bestelcode
C6435608 C6435610 C6435612
Brand Item ID
STC-HH20 STC-HH50 STC-HH70
Klemcapaciteit Klemkracht
20 mm 1,1 40 mm 2,5 60 mm 2,5
328
380
[0.08] 2,0
Optionele plunjerlengtes te gebruiken met klemsystemen met variabele snelheid uit de FO-, FL- en G-reeks.
Bestelcode Onderdeelnummer
C2444408 12/200 C2794288 16/200F C6877757 22/300
Prijs per stuk €
31,00 39,50 64,00
914
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
209223
209225
209224
195765
195785