Page 927 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 927
Pneumatische klem | Klemsysteem met variabele slagsnelheid
Pneumatische slingerklem
Pneumatische slingerklem
90°±5° REPEATABILITY ±1°
Ø [0.22] 5,5
[0.79]
20 (CLAMP STROKE)
Ø [2.52] 64
[1.76]
44,7
(SQ) (SQ)
[0.20] 5,17
[6.59] 167,37 [6.13]
155,7
[0.50] 12,7
Ø M6 [0.67]
17
[0.43] 11
[0.63] 16
Werkstukklemmen
[4.44] 112,7
[3.75] 95,3
[0.98] 25
[2.72] 69
Ø G-1/8
De nieuwste generatie DE-STA-CO slingerklemmen met gepatenteerde slingertechnologie. Dankzij het uniek design kan de klemarm 901⁄4 draaien op
een horizontale vlakte alvorens naar beneden te bewegen op de klemslag. Zie productcatalogus voor klemarm opties.
• Geen lineaire beweging tijdens de rotatie.
• Schakelgroeven voor Ì÷4mm of 6X5mm schakelaars. Magnetische stangstaander. • Dubbel ondersteunde zuigerstang
• Beschikbaar met 30mm en 40mm boorgaten. Arm afzonderlijk verkrijgbaar.
Bestelcode
C6877743 C6877744
Onderdeelnummer
9530 9540
Prijs per Slaglengte stuk €
20 mm 465,00 20 mm 475,00
Bestelcode
C6877746
Onderdeelnummer
89E30-010-1
Prijs per Slaglengte stuk €
21 mm 465,00
[1.34] 34
Pneumatische slingerklem
Klemsysteem voor rechte lijn-acties met variabele slagsnelheid
[2.60] 66 [2.36] 60 [1.57]
40
[1.07] 27,3
Ø M8
[0.67] 17
[0.98] 25
[0.98] 25
Ø
[0.22] 5,5
[0.98] 25
M8
[2.15] [1.57] 54,5
40
[0.43] 11
[5.51] 140
18** 12 62 3
25 46 58
5
30
Ø 15
[0.63] 16
M8
1 12 192
Ø G-1/8
[3.74] 95
[0.83] 21
11 40 9
90 70 52
Plunjerklem met variabele slagsnelheid voor voetmontage • Capaciteit 2000 lb.
• Vaste plunjerslag van 60 mm
• 4 mm klemslag
Ø [1.00] 25,4
1/8NPT (PORTS)
[0.68] 17,4
[0.89] 22,5
S1 Ø[0.47] 12
S S2
M42X1,5
Deze bewezen betrouwbare ontwerpen zijn nuttig voor een ruim gamma aan toepassingen waaronder lassen en assemblage. Het gestel met metrische schroefdraad kan gemonteerd worden op een getapt gat of doorgeboord gat voor diepere montage. De klemarm kan 360 graden radiaal gepositioneerd worden.
• Klemarmen en montagetoebehoren afzonderlijk verkrijgbaar
• Beschikbaar in 20, 30, 40, 50, en 63mm boorgaten
• Max. werkdruk: 3 tot 10 bar [30 tot 130 psig] (89E20 8bar[116psig] max.) • Niet sensorklaar
Ø
[1.18] 30
16
Dankzij het compacte design en de hoge betrouwbaarheid van de DE-STA-CO pneumatische slingerklemelementen, zijn ze geschikt voor toepassingen waar snelle toegang tot het klemstation nodig is, zonder obstakels. Het vernieuwde design is ontworpen voor zowel 4mm ronde als 6,5 x 5mm T-gleuf schakelaars.
• De slingerrichting is veld instelbaar op links, rechts of recht. (20mm niet lineair instelbaar)
• Aanvaardt 4mm ronde of 6,5mm X 5mm T-gleuf sensoren
• Sterk ontwerp voor miljoenen cycli
• 16 mm diameter plunjer
Bestelcode Onderdeelnummer
C4648009 FO-161-60
• Klemarm afzonderlijk verkrijgbaar
Bestelcode Onderdeelnummer
C6877745 89R40-010-2
Slaglengte
21 mm
Prijs per stuk €
355,00
Klemwijdte
9000 N
Prijs per stuk € 332,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
913
209216 209215
209222
209217