Page 929 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 929
Horizontale Klemmen | Grendelklem voor trekacties
Horizontale spanner met open arm en verticale basisplaat STC-HV
Hefboom staat in spanpositie horizontaal
Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte (tot 20 mm / 13⁄16 ”) bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
Regelbare spankracht tot 1.100 N (250 lbs.) al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur
Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches
Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep met anti-slip beveiliging
Spanner met schuifstang met gebogen basisplaat STC-IHA
Bediening van de hefboom wordt omgezet in een axiale beweging van de schuifstang
Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte (tot 10 mm/ 3/8”) bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
Regelbare spankracht tot 1.100 N (250 lbs.) al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches
Hoogwaardige 2-componenten-kunststofgreep
Bestelcode Brand Item ID Klemkracht
C6767118 STC-IHA15 1,1
Prijs per stuk €
18,45
Prijs per stuk €
18,99
Bediening van de hefboom wordt omgezet in een axiale beweging van de schuifstang
Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte (tot 16 mm/ 5/8”) bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
Regelbare spankracht tot 2.500 N (550 lbs.) al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches
Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep (STC-IHH15 met anti-slip beveiliging)
Bestelcode
C6767117
Brand Item ID Klemkracht
STC-HV20 1,1
Klemcapaciteit
20 mm
Klemcapaciteit
10 mm
Horizontale spanner met open arm en gebogen basisplaat STC-HA
Hefboom staat in spanpositie horizontaal
Automatische traploze aanpassing van de spanhoogte (tot 20 mm / 13⁄16 ”) bij nagenoeg gelijkblijvende spankracht – zonder handmatige wijziging van de positie van de drukschroef
Regelbare spankracht tot 1.100 N (250 lbs.) al naar gelang de instelling van de stelschroef in de overbrenging
Stabiele en veredelde metalen plaat voor een lange levensduur
Voorbeeldgaten in de basisplaat passend voor mm en inches
Hoogwaardige, olie bestendige 2-componenten-kunststofgreep met anti-slip beveiliging
Spanner met schuifstang met horizontale basisplaat STC-IHH
5
Bestelcode
C6767116
Brand Item ID
STC-HA20
Klemcapaciteit Klemkracht
20 mm 1,1
Prijs per stuk €
18,45
Bestelcode
C6767119
C6435623
Brand Item ID
STC-IHH15
STC-IHH25
Klemcapaciteit Klemkracht
10 mm 1,1
16 mm 2,5
Prijs per stuk €
18,99
20,70
Werkstukklemmen
915
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
195787
195786
195766 195788