Page 926 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 926
Pneumatische klem
Pneumatische klem stevige as Pneumatische klem rechte lijn [0.38]
[1.25] 31,8
[1.25] 31,8
9,7
[4.69] 119,1
[4.69] 119,1
[3.00] 76,2
[1.63] 91° 41,4
8303/8-16 [0.34] 830-MEM10 6XØ 8,6
[0.50] [1.38] [1.62] 12,7 35,1 41,1
[0.62] Ø 15,8
[1.97] 50,0
[11.43] 290,3
8301/8" NPT 830-MEG-1/8
[0.43] 10,8
[0.41] Ø 10,4
[1.63] 41,4
[0.89] 22,5
[6.95] 176,6
[1.25] 31,8
[18.59] [1.06] 472.3 27,0
[3.59] 91,1
[4.20] 106,7
[7.75] 196,9
[2.25] 57,2 [4.00] 101,6
[10.17] 258,4
868 1/4" NPT 868-E G-1/4
De grotere versie van model 827.
pneumatische cilinder is voorzien
bediening en pen met magnetische ring voor positiedetectie. Uitgerust met T-gleuf- (8EA-109-1) of ronde (810169) sensoren.
• Model 868-E is uitgerust met G-1/4-poorten
• Pennen en bussen van gehard staal voor een lange levensduur
• De grote, sterke klemarm kan naar gelang de toepassingsvereisten worden aangepast
Pneumatische versie van onze manuele klem model 630. De pneumatische cilinder is voorzien van ingebouwde bewegingscontrole voor vlotte bediening en stang met magnetische ring voor positiedetectie. Uitgerust met T-gleuf- (8EA-109-1) of ronde (810169) sensoren.
Loodrecht te monteren op het klemoppervlak. De van ingebouwde bewegingscontrole voor vlotte
• Model 830 is uitgerust met 1/8NPT-poorten en 5/16-18 getapte plunjer • Model 830-ME is uitgerust met G-1/8-poorten en M8 getapte plunjer
Bestelcode
C6028663
Onderdeel- nummer
830-ME
Klemwijdte
11100 N
Maximum uitoe- feningskracht 5Bar (72PSI)
Gewicht kop
31,8 mm
Prijs per stuk €
290,00
Bestelcode
C2458614
Maximum uitoe-
Onderdeel- feningskracht Prijs per nummer Klemwijdte 5Bar (72PSI) stuk €
868-E 17800 N Inner 10675 N Outer 7637 N In 3585 690,00 N uit
3582 N
Opening- ~112°
Pneumatische klem rechte lijn
Pneumatische klem stevige as
[0.27] 6,9
[1.31] 33,3
5
[1.44] 803 1/8" NPT 36,6 803-ME G-1/8
[0.27] 4X, Ø 6,8
[9.86] 250,4
Opening- ~126°
[0.44] Ø 11,0
[1.09] 27,7
803 5/16-18 803-ME M8
[0.75] 19,1
S max.
(max. tolerance compensation at the clamp arm´s end)
84
[2.93] 74,3
[0.31] 7,9
[2.37] 60,2
Model
Model
Model
Assembly plate (standard)
Pneumatische versie van onze manuele klem model 603. De pneumatische cilinder is voorzien van ingebouwde bewegingscontrole voor vlotte bediening en stang met magnetische ring voor positiedetectie. Uitgerust met T-gleuf- (8EA-109-1) of ronde (810169) sensoren.
De versie voor lichte werkzaamheden en grootschalige productie. Dankzij de design krachtklemmen met rol- en nokkenprincipe worden werkstuktoleranties automatisch gecompenseerd. Tijdens het klemmen, bevindt de klemarm van model 870-2 zich
in verticale positie, terwijl de klemarm van model 871-2 zich in horizontale positie bevindt. De meegeleverde assemblageplaat maakt makkelijke bevestiging van de klemmen mogelijk.
• Model 803 is uitgerust met 1/8NPT-poorten en 5/16-18 getapte plunjer • Model 8803-ME is uitgerust met G-1/8-poorten en M8 getapte plunjer
Bestelcode
C3496366
Onderdeel- nummer
803-ME
Klemwijdte
2670 N
Maximum uitoe- feningskracht
5Bar (72PSI) Gewicht kop
Prijs per stuk €
210,00
Maximum uitoefen- ingskracht 5Bar (72PSI)
60 N
Important!
The clamp may only be
operated by the restrictor connections which are supplied with the unit (for throttling)
Model
3015 N
19,1 mm
Bestelcode
C4647206
Onderdeel-
nummer Klemwijdte
871-2 260 N
Hendel opening (+10°)
118°
Prijs per stuk €
608,00
912
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
209212 209211
209214 209213