Page 930 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 930
Diverse Klemmen
BAS-C compactspanner, open bevestigingsgat
BASO opspansokkel
Max. spankracht 16.000 N Ruimtebesparende constructie
Open bevestigingsgat voor M 10 / M 12
80 mm verlengstuk
Stapelbaar
Open bevestigingsgat, inclusief bevestigingsbout Geschikt voor alle BESSEY BAS-spanners
Bestelcode
C6766687
C6766686
Brand Item ID
BAS-C9-4
BAS-C10-6
Klemcapaciteit
88 mm
97 mm
Diepte van bek
40 mm
60 mm
Prijs per stuk €
202,86
210,06
Bestelcode
C6766691
Klemwijdte
81 mm
Netto gewicht
0,45 kg
Prijs per stuk €
64,08
Vario-spanopzetstuk VAD (2 st./verp.)
BASKN knevelsleutel
5
Knevelsleutel met instel-hulpstuk voor cilinderkopbouten M10/M12 Geschikt voor alle BESSEY BAS-spanners
Bestelcode
C6766690
Lengte
230 mm
Prijs per stuk €
21,60
Past zich speciaal aan aan ronde, ovale en hoekige werkstukken
Traploos instelbare hoekaanpassing van 60° binnen tot 60° buiten
Passend op de originele BESSEY lijmtangen met gegoten beugels serie TG, net als de GZ en GMZ vanaf 100 mm spandiepte
Prijs per Bestelcode Maat stuk €
C6860660 45 mm 43,92
916
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
195768
195767
195771
195769


































































































   928   929   930   931   932