Page 925 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 925
Grendelklem voor trekacties
Pneumatische klem stevige as
Pneumatische klem U-as
8007-EHR [0.39]
9,9
8007-EHL
[0.71] [5.63] 18,0
143,0 [1.39] [3.15] 35,2
80,1
[1.81] 46,0
Deze standaard pneumatische klemhouder is ontworpen voor toepassingen waarbij [0.63] 16
[2.72] 69
[4 11
817-U / 817-S / 827-U / 827-S 817-UE / 817-SE / 827-UE/ 827-SE
1/8" NPT G-1/8
98°
[2.68] 68,0
[5.72] 145,4
[0.25] Ø 6,3
[2.60] 66,0
[1.90] 48,4
[2.37] 60,3
[2.37] 60,3 F
[0.12] 3,1
[0.19] 4,8
[6.24] 158,6
[0.60] 15,1
[2.44] 62
[0.31] 8,0
[10.19] 258,9
[0.31] 8,0
[0.94] 24,0
[0.94] 24,0
[0.94] 24,0
G-1/8
5/16 M8 IF SUPPLIED
[0.63] 16
[2.69] 68,3
Ø D1
[1.00] 25,4
95o
[0.27] 6,7 Ø
hogere klemkrachten en een langere levenscyslus nodig zijn. De pneumatische [7.51]
cilinder is voorzien van ingebouwde bewegingscontrole voor vlotte bediening en
stang met magnetische ring voor positiedetectie. Uitgerust met:
• Draaipennen van gehard staal voor een lange levensduur
• De sterke klemarm kan naar gelang de toepassingsvereisten worden aangepast [1.00]
190,7 11,2
[0.44]
Werkstukklemmen
• Handgreep versies -EHL en -HER
• G-1/8-poorten bevinden zich aan het einde van de cilinder
25,4
Ø [0.27] 6,7
Bestelcode
C3207270
Onderdeel- nummer
8007-E
Klemwijdte
Maximum uitoe- feningskracht 5Bar (72PSI)
Prijs per stuk €
347,00
[0.63] 16
3700 N Inner 1800 N Outer 2700 N In 1800 N uit
Pneumatische klem stevige as
Pneumatische versie van onze manuele klemmodellen 317-U en 317-S. Dubbele montage-oppervlakken voor maximale flexibiliteit. De pneumatische cilinder is voorzien van ingebouwde bewegingscontrole voor vlotte bediening en pen met magnetische ring voor positiedetectie. Uitgerust met T-gleuf- (8EA-109-1) of ronde (810169) sensoren.
• Modellen 817-UE en 817-SE zijn uitgerust met G-1/8 poorten • Modellen 817-U, 817-UE zijn voorzien van sluitringen met flens • Modellen 817-S, 817-SE voorzien van boutklem
858 1/4" NPT 858-E G-1/4
[1.00] 25,4
[1.38] 34,9
96°
[4.00] 101,6
[12.27] 311,6
[4.00] 101,6
Bestelcode
C4647204
Onderdeel- nummer
817-UE
Maximum uitoe-
feningskracht 5Bar Prijs per (72PSI) stuk €
[7.12] 180,9
Klemwijdte
1670 N Inner 890 N Outer 1648 N In 1005 N uit 215,00
[0.50] 12,7
[3.85] 97,8
[2.75] 69,9
[4.81] 122,2
[0.63] 16,0
[17.52] 445,0
[0.41] Ø 10,3
[4.25] 108,0 [5.60] 142,2
Pneumatische klem stevige as
[2.35] 59,7
Pneumatische versie van onze manuele klem model 558. De pneumatische cilinder is voorzien van ingebouwde bewegingscontrole voor vlotte bediening en stang met magnetische ring voor positiedetectie. Uitgerust met T-gleuf- (8EA-109-1) of ronde (810169) sensoren.
[1.23] 31,2
[8.61] 218,7
[0.50] 12,7
Pneumatische versie van onze pneumatische klemmodellen 817-U en 817-S
zijn voorzien van dubbele montage-oppervlakken voor maximale flexibiliteit. De pneumatische cilinder is voorzien van ingebouwde bewegingscontrole voor vlotte bediening en pen met magnetische ring voor positiedetectie. Uitgerust met:
• Modellen 827-U en 827-S zijn uitgerust met 1/8NPT poorten
• Modellen 817-UE en 817-SE zijn uitgerust met G-1/8 poorten
• Modellen 827-U, 827-UE zijn voorzien van sluitringen met flens
• Modellen 827-S, 827-SE voorzien van boutklem
[1.76] 44,7
• Model 858-U is uitgerust met 1/4NPT-poorten
• Model 858-E is uitgerust met G-1/4-poorten
• Pennen en bussen van gehard staal voor een lange levensduur
• De grote, sterke klemarm kan naar gelang de toepassingsvereisten worden aangepast
3/8 M10 IF SUPPLIED
[0.79] 20
[3.89] 98,8
88o
5
Maximum uitoe- feningskracht 5Bar (72PSI)
[0.33] 8,4 Ø
[0.66] 16,8
[9.04]
Onderdeel- nummer
858-E
Prijs per stuk €
555,00
229,7 31,8
[1.25]
Bestelcode
C3633157
Klemwijdte
[3.27] 83,1
[3.27]
83,1
17800 N Inner 8900 N Outer 6857 N In 3585 N uit
Pneumatische klem U-as
[3.20] 81,4
[1.31] 33,2
[2.25] 57,2
[0.47] 12
[0.63] 16
[0.44] 11
[0.79] 20
8021 / 8071 8021-UE / 8071-UE
1/8" NPT G-1/8
Ø D1 F
[1.00] 25,4
[0.12] 3,1
Ø [0.33] 8,4
[0.63] 16
[0.63] 16
[2.40] 60,9
[1.56] 39,6
[0.13] 3,2
[9.86] 250,4
[0.56] 14,3
[1.88] [1.50] 47,9 38,2
[0.56] 14,3
90°
[2.26] 57,4
[4.44] 112,8
CLAMPING BAR 8021 / 8021-UE
Maximum uitoe- feningskracht 5Bar (72PSI)
De gepatenteerde, ingesloten verbinding maakt deze klem ideaal voor vuile omgevingen voor lassen en verspanende bewerkingen. De pneumatische cilinder is voorzien van ingebouwde bewegingscontrole voor vlotte bediening en stang met magnetische ring voor positiedetectie. Uitgerust met een T-gleuf (8EA-109-1).
• Model 8021-U is uitgerust met 1/8NPT-poorten
• Model 8021-UE is uitgerust met G-1/8-poorten
Bestelcode
C6877742
Onderdeel- nummer
827-SE
Klemwijdte
Prijs per stuk €
323,00
2000 N Inner 890 N Outer 1608 N In 1005 N uit
Onderdeel- Bestelcode nummer
C6877741 8021-UE
Maximum uitoe-
feningskracht 5Bar Klemwijdte (72PSI)
1735 N Inner 1135 N Outer 760 N In 449 N uit
Prijs per stuk €
290,00
817-U / 817-S / 827-U / 827-S 817-UE / 817-SE / 827-UE/ 827-SE
1/8" NPT G-1/8
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
911
209208 209207 209206
209210 209209