Page 924 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 924
Grendelklem voor trekacties | Pneumatische klem
Grendelklem voor trekacties met DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
Pneumatische klem U-as
[0.99] 25,1
[1.73] 43,9
[0.25] 6,4
802-U 1/8" NPT 802-UE G-1/8
[7.69] 195,3
102°
[2.01] 53,1
[0.66] 16,7
[1.50] [1.00] 38,1 25,4
[0.24] 6,2
[0.12] 3,1
[3.07] 78
[0.12] 3,1
[0.25] 6,4
[0.75] 19,1
Ø [0.27] 6,9
[0.68] 17,3
[0.22] 5,6
[0.56] 14,3
[1.00] 25,4
[1.25] [14.47,43] 31,8
[0.22] Ø 5,6
[1.56] 39,7
Ø [0.27] 6,7
Bestelcode
C2464423
Onderdeel- nummer
331-R
Klemwijdte
Max uitschui- flengte
Werkingskracht (EF): uitoefen- ingskracht (AF)
32:1 duwen
Prijs per stuk €
46,50
• Voor lichte las- en assemblagetoepassingen
• Model 802-U is uitgerust met 1/8NPT-poorten • Model 802-UE is uitgerust met G-1/8-poorten • Geleverd met Neopreenspindel
3200 N
44,5 mm
Bestelcode
C2463712
Onderdeel- nummer
802-UE
Klemwijdte
Maximum uitoefening- skracht 5Bar (72PSI)
Prijs per stuk €
164,00
Grendelklem voor trekacties
890 N Inner 490 N Outer 2010 N In 1045 N uit
807-U / 807-S 1/8" NPT 807-UE / 807-SE G-1/8
[1.97] 50,0
[2.51] 63,6
[0.34] Ø 8,7
[0.63] 15,9
[0.88] 22,4
Shown with optional [0.41] Latch Plate (385102) Ø 10,3
[0.69] Ø 17,5
[2.25] 57,2 [3.44]
87,4
[9.65] 245,1
M [0.47] 12
[2.26] 57,4
[5.83] 148,2
103°
[1.38]
34,9 [2.26]
57,3
M8 OR 5/16" IF SUPPLIED
[3.00] 76,3
[0.63] 16,0
[1.38] 35,0
[6.46] 164,2
[2.18] 55,3
[0.25] 6,3
[9.33] 237,1
[0.75] 19,1
[3.67] 93,2
[2.00] 50,8
[0.28] Ø 7,1
[0.38] 9,7
[2.06] [1.25] 52,4 31,8
5
De U-bout met draad voor makkelijk instellen. Ideaal voor vergrendelingstoepassingen op matrijzen, deksels, toegangsafdekplaten, bussen, containers, vaten
• Capaciteit 7500 lb.
• De gepatenteerde controlehendel maakt bediening met één hand mogelijk
• Optionele grendelplaten en haaklengtes verkrijgbaar
• DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® versies verkrijgbaar Werkingskracht
Pneumatische versie van onze manuele klem modellen 207-U en 207-S. De pneumatische cilinder is voorzien van ingebouwde bewegingscontrole voor vlotte bediening en stang met magnetische ring voor positiedetectie. Uitgerust met T-gleuf- (8EA-109-1) of ronde (810169) sensoren.
• Modellen 807-U en 807-S zijn uitgerust met 1/8NPT poorten
• Model 807-UE en 807-SE zijn uitgerust met G-1/8 poorten
• Voorzien van sluitringen met flens
• Modellen 807-S, 807-SE voorzien van boutklem
Onderdeel- Bestelcode nummer
C2484604 385
Klemwijdte
33300 N
Max uitschui- (EF): uitoefen- flengte ingskracht (AF)
55,6 mm 44:1 duwen
Prijs per stuk €
Onderdeel- nummer
807-SE
Maximum uitoe- feningskracht 5Bar (72PSI)
Prijs per stuk €
181,00
90,00
Bestelcode
C4245772
Klemwijdte
[4.12] 104.6
Pneumatische klem U-as
[4.10] 104.2
[2.04]
51.7
DRAWING MOVEMENT
810-U / 810-S 1/8" NPT
[2.35] 59,7
[3.57] 90,6
[0.42] Ø 10,7
810-UE / 810-SE
[11.70] 297,1
[4.22] 107,2
[1.25] 31,8
G-1/8
[0.86]
21.8
HOOK ADJ
[0.12] 3.1
[3.20] 81,4
[7.37] 187,1
[1.63] 41.3
[0.68] 17.3
[1.13] 28.6
[2.22] 56.3
[1.55] 39.3
[.41] 10.3
[2.13] [.81] 54.0 20.6
[0.63] 15.9
[0.35] 8.8
[3.76] 95.6
99°
[0.34] Ø 8,6
[0.18] 4.5
Ø [0.28] 7.1
[3.79] 96,3
[1.56] 39.6
[.27] 7.0
[0.24] 6,2
[.75] 19.1 [1.38] 34.9
De klem is loodrecht op het grendeloppervlak gemonteerd. Ideaal voor vergrendelingstoepassingen op matrijzen, deksels, toegangsafdekplaten, bussen, containers, vaten.
• Capaciteit 500 lb.
[0.31] [0.38] 7,9 9,7
• De gepatenteerde controlehendel maakt bediening met één hand mogelijk • Roestvrij stalen modellen en optionele haaklengtes verkrijgbaar
• Met ergonomische handgreep
Pneumatische versie van onze manuele klem modellen 210-U en 210-S. De pneumatische cilinder is voorzien van ingebouwde bewegingscontrole voor vlotte bediening en stang met magnetische ring voor positiedetectie. Uitgerust met T-gleuf- (8EA-109-1) of ronde (810169) sensoren.
• Modellen 810-U en 810-S zijn uitgerust met 1/8NPT poorten
• Model 810-UE en 810-SE zijn uitgerust met G-1/8 poorten
• 810-U, 810-UE voorzien van sluitringen met flens
• Modellen 810-S, 810-SE voorzien van boutklem
Bestelcode
C6877740
Onderdeel- nummer
334-R
Klemwijdte
2200 N
Werkingsk-
racht (EF): Max uitschui- uitoefeningsk-
flengte racht (AF)
51,7 mm 31:1 duwen
Prijs per stuk €
68,00
Onderdeel- Bestelcode nummer
C4647207 810-UE
Klemwijdte
Maximum uitoe- feningskracht 5Bar (72PSI)
Prijs per stuk €
249,00
[1.75] 45,5 [0.52] 13,3
[6.07] 154,2
M5
M6 OR 1/4" IF SUPPLIED
[2.55] [0.38] 64,8 9,7
[1.06] 27,0
[1.93] [1.06] 49,1 27,0
[0.50] 12,7
[13.85,01]
[0.50] 12,7
[2.22] 56,4
[3.77] 95,8
De U-bout met draad voor makkelijk instellen. Ideaal voor vergrendelingstoepassingen op matrijzen, deksels, toegangsafdekplaten, bussen, containers, vaten
• Capaciteit 700 lb.
• De gepatenteerde controlehendel maakt bediening met één hand mogelijk
• Roestvrij stalen modellen en optionele haaklengtes verkrijgbaar
• DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® versies verkrijgbaar
Pneumatische versie van onze manuele klem model 202-U. De pneumatische cilinder is voorzien van ingebouwde bewegingscontrole voor vlotte bediening en stang met magnetische ring voor positiedetectie. Uitgerust met T-gleuf- (8EA-109-1) of ronde (810169) sensoren.
[3.13] [2.25] 79,4 57,2
[2.12] 53,8
[0.13] 3,2
Ø [0.22] 5.6
[2.29] 58,3
[0.56] 14,2
[1.13]
28,6 [0.94]
23,8
[0.25] 6,4
Grendelklem voor trekacties met DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
2220 N Inner 1160 N Outer 2412 N In 804 N uit
M6
M10 OR 3/8"
IF SUPPLIED [0.79]
20,0
[415.7,59]
[2.86] [1.78] 72,7 45,2
[2.37] [2.55] 60.2 64.7
[1.00] 25.4
[1.24] 31,5
Pneumatische klem stevige as
2670 N Inner 1290 N Outer 3834 N In 1823 N uit
910
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
209202 209201 209200
209205
209204 209203


































































































   922   923   924   925   926