Page 923 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 923
Klem voor rechte lijn-acties | Grendelklem voor trekacties
Klem voor rechte lijn-acties
Grendelklem voor trekacties met DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
[.22] Ø5.5
[6.47]
164.4 [8.98]
[0.25] 6
[3.24] 82
[3.62] 92
[1.93] [1.38]
[1.24] 31.4
MODEL 3051-R ONLY
[1.77] 44.9
AF
35
[.39] Ø10
[.75]
19.1 DRAWING MOVEMENT
[1.81] 46
PLUNGER TRAVEL
49
[.69] 17.6
SW
41mm
[5.60] 142
[1.25] 32
[.31] Ø8
[1.99] 50.6 MIN. [2.50] 63.6 MAX.
[.08] 2.1
Klem voor rechte lijn-acties voor montage met doorgangsboringen • Capaciteit 700 lb.
• Blokkeert zowel in uitgetrokken als ingetrokken positie
• Verkrijgbaar in roestvrij staal, metrische draad
EF HC
• Met ergonomische handgreep
Werkstukklemmen
Bestelcode
C2479998
Onderdeel-
nummer Klemwijdte
624-MM 3110 N
Werkingskracht
(EF): uitoefening-
skracht (AF) Gewicht kop
49:1/21:1 duwen/ 66 mm trekken
Prijs per stuk €
49,00
• Snelle en veilige bediening met één hand
• DE-STA-CO Toggle Lock Plus® versie verkrijgbaar als 3051-R • Geïntegreerd blokkeergat voor pen of slot
• Montage uitwisselbaar met model 351
Bestelcode
C4293708
flengte
19,1 mm
[316.4,23]
[0.89] 22,6
[1.22] [1.69] 30,9 42,9
racht (AF)
12:1 duwen
Klem voor rechte lijn-acties
Grendelklem voor trekacties
[.88] 22,2
[2.81] 71,4
[.13] 3,2
[.25] 6,4
[5.52] 140,1
[1.00] 25,4
[4.21] 107
[1.84] 46,8
[.75] 19,1
[1.35] 34,2
[6.01] 152,7
PLUNGER TRAVEL
Ø[.50] Ø12,7
PLUNGER 6004 - 25,4 [1.00] THREAD 6004-MM - 30,0 [1,18] M
[1.00] 25,4
[0.56] 14,2
Ø [08.,312]
[0.25] 6,4
[2.35] 59,7
[1.70] 43,3
[0.12] 3,1
Ø [0.22] 5,6
[1.00] 25,4
Onze nieuwste klem voor rechte lijn-acties voor montage met doorgangsboringen. Heeft 50% meer capaciteit dan model 604.
• Capaciteit 450 lb.
• Blokkeert zowel in uitgetrokken als ingetrokken positie
De kleinste uit onze reeks grendelklemmen voor trekacties. De trekas is voorzien van draad voor makkelijke instelling.
• Capaciteit 200 lb.
• De gepatenteerde controlehendel maakt bediening met één hand mogelijk
• Roestvrij stalen modellen, grendelplaten en optionele haaklengtes verkrijgbaar • Met ergonomische handgreep
• Verkrijgbaar in metrische draad • Met ergonomische handgreep
Onderdeel- Bestelcode nummer
C2551355 6004-MM
Klemwijdte
2000 N
Werkingskracht (EF): uitoefening- skracht (AF)
14.4:1 duwen
Gewicht kop
38 mm
Prijs per stuk €
39,00
Bestelcode
C4108899
Onderdeel- nummer
330
Klemwijdte
900 N
Werkingskracht Max uitschui- (EF): uitoefening-
flengte skracht (AF)
59,7 mm 17:1 duwen
Prijs per stuk €
25,00
5
[0.75] 19
M27x2
Ø [1.25] 32
Ø [0.62] 16
PLUNGER THREAD M
123° FULL OPEN
93° STRPAUILGLHT
[.27]
Ø6.7
FOR LOCKOUT
Precisieklem voor rechte lijn-acties
Grendelklem voor trekacties met DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
[0.63] 16,0 [0.16] 4,0
M8X1.25
M4
H7 [0.35] Ø 9,0
[0.47] 12,0
[0.22] Ø 5,5
[0.31] 8,0 [0.98] Ø 25,0 F7
[0.20] 5,0
[0.94] 24,0
[6.00] 152,4
[1.10] [0.75] 28 19,1
[13.108]
[0.37] 9,3
H7
[0.47] + [0.002] 0,04 Ø 12,0 + [0.001] 0,03
6004 3/4-16 6004-MM M20X1,5
[3.88] 98,6
[0.47] 12
[1.19] 30,3
[0.75] [1.10] 19 28
PLUNGER TRAVEL
[0.08] 2 56,6 2
[1.42] 36,0
[0.39] 10,0
M24X1.5
[0.69] 17,5
Ø [0.17] 4,2
[0.52] 13,2
[0.520]
[01.63]
[0.75] 19,0
[0.24] F7 6
[1.29] 35,0 32,7
[3.66] 93,0
[0.39] 10
[0.79] 20
[1.38]
Ø[0.17] 4,2
[1.02] 26
Voor alle toepassingen waarbij hoog precisieklemmen vereist is met klemkrachten tot 5.000 N. Bijvoorbeeld voor assemblage, boren, testen, positionering, blokkeren van containers en andere bewerkingen.
• Precisiemodel
De U-bout met draad voor makkelijk instellen. Ideaal voor vergrendelingstoepassingen op matrijzen, deksels, toegangsafdekplaten, bussen, containers, vaten.
• Capaciteit 360 lb.
• De gepatenteerde controlehendel maakt bediening met één hand mogelijk
• Roestvrij stalen modellen en optionele haaklengtes verkrijgbaar
• Met ergonomische handgreep
• Geharde en gepolijste stuurstang • Stuurstang met inwendige draad • Uitwendige draad vooraan
Onderdeel- nummer
323-R
Werkingskracht
Max uitschui- (EF): uitoefen- Prijs per
[6.68] 170
[.50] [.75] 12.7 19.1
[.50] [2.03] 12.7 51.5
228
57°
Deze nieuwe klem biedt een mate van veiligheids- en nutsvoorzieningen zoals geen enkele andere push/pull klem dat kan. De innovatieve gecontroleerde haakbeweging maakt snelle en veilige bediening mogelijk met één hand. De middenpositie van de klem komt niet in het gedrang door de verhoging van het grendelpunt.
Onderdeelnum-
mer Klemwijdte
3051-R 6700 N
Werkingsk-
racht (EF): Max uitschui- uitoefeningsk-
Prijs per stuk €
137,00
[0.08]
[2.23]
[0.50] 12,7
M5
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C2436507 614-M
Klemwijdte
5000 N
Gewicht kop
32 mm
Prijs per stuk €
275,00
Bestelcode
C4132974
Klemwijdte
1600 N
flengte
29,7 mm
ingskracht (AF) stuk € 27:1 duwen 32,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
909
209196 209195 209194
209199 209198 209197