Page 922 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 922
Klem voor rechte lijn-acties
Klem voor rechte lijn-acties - met DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
Klem voor rechte lijn-acties - met DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
PLUNGER TRAVEL
PLUNGER THREAD M
[0.97]
25 5 25
190o
[1.31] 33
Ø [0.27] 7
[1.25] 31,8
[0.87] Ø22,2
[4.00]
101,6 PLUNGER TRAVEL
[2.00] 50,8
[4.12] 104,8
PLUNGER THREAD (SEE CHART)
[0.69] 17,5
[4.28] 108,7
[0.38] 9,7
[3.43] 87
[1.18] 30,0*
[0.19]
[1.00]
[0.41] Ø10,4
[0.62] 33 22 16
[4.80] 122
[2.00] 51 [1.44]
[0.28]
7 37
[3.56] 90,4
[12.65] 321,4
[7.12] 180,8 [8.53] 216,7
[1.50] [2.13] [3.00] 38,1* 54,1 76,2
[0.93] 23,5*
Ø [0.44] 11
[1.88] 48
• Verkrijgbaar in metrische draad • Met ergonomische handgreep
Bestelcode
C6877737
Werkingskracht (EF): Onderdeelnum- uitoefeningskracht
mer Klemwijdte (AF)
Gewicht kop
32 mm
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6877738
Onderdeel- nummer
640-MR
Klemwijdte
33400 N
Werkingsk- racht (EF): uitoefeningsk- racht (AF)
35:1 duwen/ trekken
Gewicht kop
102 mm
Prijs per stuk €
232,00
603-MR 2670 N
23:1/34:1 duwen/ trekken
[2.42] 61,5
[0.19] 4,7
59,00
PLUNGER TRAVEL
[1.00] 25,4
[2.26] 57,3
HANDLE OPENING
[6.58] 167,0 [12.93] 328,4
[0.41] 10,4
De klemmen met laag profiel voor rechte lijn-acties zijn voorzien van een vierkante plunjer en stevige constructie die zorgt voor een langere levensduur en duurzaamheid. De omgekeerde werking (handgreep roteert achterwaarts wanneer de plunjer vooruit gaat) behoudt het laag profiel en zorgt er voor dat de handgreep niet hindert
125°
[1.25] 31,8
[2.52] 64,0 [319.5,14]
PLUNGER THREAD
125°
[0.44] 125° Ø11,1
PLUNGER THREAD M
[0.88] 22,4
[1.00] Ø25.4
[0.44] Ø11,1
[1.45] 36,7
[0.69] 17,4
[1.07] 27,1
FLANGED BASE SOLID BASE
[3.24] 82,2
[0.38] 9,7
[1.25] 31,8
[0.20] Ø5,1
[0.63] 16
[1.13] 28,7
Handgreep kan 125 graden gedraaid worden voor meer operationele flexibiliteit • Capaciteit 450 lb.
• Blokkeert enkel in uitgetrokken positie
• Verkrijgbaar in metrische draad
[1.75] 44,5
[2.52]
5
• Nauwe basis past in beperkte ruimtes
• Geharde vierkante plunjer
• Omgekeerde werking
• Draaipennen en bussen van gehard staal voor een lange levensduur • Zwarte oxide finish
Onderdeelnum-
mer Klemwijdte
Werkingskracht
(EF): uitoefeningsk- Gewicht
Prijs per stuk €
41,00
Bestelcode
C2461858
606-M 2000 N
racht (AF)
33:1 duwen
[3.52] 89,3
[0.20] 5
kop
40 mm
Hendel opening (+10°)
113°
[4.16] 106
Bestelcode
C6877739
Onderdeelnum- mer
5150-MR
Klemwijdte
25800 N
Gewicht kop
25,4 mm
Prijs per stuk €
171,00
Klem voor rechte lijn-acties
Klem voor rechte lijn-acties
[1.03] 26
PLUNGER TRAVEL
M20x1.5
Ø [0.88] 22
Ø [0.44] 11
PLUNGER THREAD M
[1.00] 25
[0.25] 6
[1.82] 46
[2.18] 55
607-SQ
607-SQM
[0.50] 12,6
[0.69] 17,5
[0.50] 13
SW
30mm
[0.51] Ø 13
PLUNGER THREAD M
[6.02] 152,8
[1.38] 35
[1.63] [2.20]
[1.30]
[0.88]
Veel klemcapaciteit in een kleine verpakking
• Capaciteit 600 lb.
• Blokkeert zowel in uitgetrokken als ingetrokken positie
• Verkrijgbaar in roestvrij staal, metrische draad
• DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® en pneumatische versies verkrijgbaar (model 803)
Ontwikkeld voor zware werkzaamheden. Biedt de grootste plunjer slag schaalverdeling (4”)
• Capaciteit 7500 lb.
• Blokkeert zowel in uitgetrokken als ingetrokken positie
Klem voor rechte lijn-acties
Klemmen voor rechte lijn-acties - Vierkante plunjer met DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
PLUNGER TRAVEL
[1.00] 25,4
[1.76] 44,8
[0.63] 16
189°
[6.72] 170,8
C C1
M 12
[0.75] 19,1
[3.63] 92,1
[2.31] [2.99] 58,7 75,9
DE-STA-CO TOGGLE LOCK
41,5
56
[3.01] 76,5 [4.25] 108
[0.28] Ø 7,2
[4.95] 126
Compacte afmetingen en toch een grote klemcapaciteit
• Capaciteit 800 lb.
• Blokkeert zowel in uitgetrokken als ingetrokken positie
• Verkrijgbaar in metrische en inch-draad en met vierkante plunjer voor het klemmen op meerdere punten
Klem voor rechte lijn-acties voor montage met doorgangsboringen • Capaciteit 300 lb.
• Blokkeert zowel in uitgetrokken als ingetrokken positie
• Verkrijgbaar in roestvrij staal, metrische draad
• Met ergonomische handgreep
• Met ergonomische handgreep
Onderdeel- nummer
604-MM
Werkingskracht
(EF): uitoefening-
skracht (AF) Gewicht kop
45:1/26:1 duwen/ 38 mm trekken
Prijs per stuk €
28,00
Bestelcode
C4106803
Onderdeel- nummer
607-M
Klemwijdte
3560 N
Werkingskracht
(EF): uitoefening-
skracht (AF) Gewicht kop
37:1/64:1 duwen/ 41,4 mm trekken
Prijs per stuk €
46,50
Bestelcode
C2429717
Klemwijdte
1330 N
908
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
209190 209189 209188
209193 209192
209191