Page 921 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 921
Horizontale Klemmen | Klem voor rechte lijn-acties
Horizontale klemhouder - rechte U-as met flensbasis
Horizontale klemhouder - U-as met flensbasis met DE-STA-CO® Tog- gle Lock Plus
[1.54] 39,1
[0.33] 8,4
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.56] 14,3
[1.25] 31,8
[2.96]
75,3 [1.55]
39,3
[0.24] 6,0
[0.16] 4,0 RANGE OF ADJUSTMENT
[1.74] 44,2
[0.83] 21,2
[0.50] 12,7
[0.21] 5,3
[2.40] 61,1
OPENING
[1.02]
26,0 [1.24]
OPENING IF SUPPLIED M5
[0.51] 13,0
[0.53] 13,5
[1.035] 26,3
"M"
[#10]
[2.65] 67,2
[4.23] 107,3
[0.19]
Ø 4,8
[0.28] 7,0 [0.26] 6,6 [1.57] 40,0
[0.12] 3,0
[0.10] 2,5
[1.43] 36,3
[0.31] 7,9
[0.48] 12,2
"E" RANGE OF ADJUSTMENT
[0.26] 6,6
[7.48] 189,9
Uniek ontwerp biedt meer handruimte tussen de as en handgreep. Modellen die eindigen op een “-L”, beschikken over een open U-as voor de bevestiging van arm- verlengstukken.
• Capaciteit 500 lb.
Klemhouder met laag profiel, uitgerust met een handgreep die aan beide zijden of langs achter bediend kan worden
• Capaciteit tot 750 lb.
• Geleverd met Neopreenspindel
Werkstukklemmen
• Klem geleverd met Neopreenspindel
• Roestvrij stalen modellen verkrijgbaar
• Asgeleiding biedt laterale ondersteuning voor de klemas
• Roestvrij stalen modellen verkrijgbaar
• DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® versies verkrijgbaar
Bestelcode
C2475501
Klemhendel Onderdeelnummer opening (+10°) Klemwijdte
227-UB 91° 2220 N
Hendel opening (+10°)
56°
Prijs per stuk €
23,50
Bestelcode
C3588770 C4647054
Onderdeel- Klemhendel nummer opening (+10°)
305-UR 90° 307-UR 92°
Klemwijdte
670 N 1560 N
Hendel opening (+10°)
170° 173°
Prijs per stuk €
31,00 46,50
Horizontale klemhouder - U-as met flensbasis
Horizontale klemhouder - Flensbasis met DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
[0.18] 4,6
[2.71] 68,8 [0.37] 9,5
[0.21] 5,5
[0.06] 1,5
[0.95] 24,1
[0.25] 6,3
[0.30] 7,5
M4 OR #8 IF SUPPLIED
[1.68] 42,6
[0.09] 2,4
[2.85] 72,5
OPENING
[0.09] 2,4 [0.63] 16,0
[0.62] 15,8
[0.67] 17,1
[0.06] 1,5
[0.62] 15,8
[0.08] R 2,2
[1.51] 38,4
[0.51] 13,0
[0.81] 20,6
[0.31] 7,9
[0.51] 13,0
[0.12] 3,0
[0.16] 4,0
[0.73] 18,6
[0.79] 20,1 [0.98] 24,9
[1.84] 46,7
[2.12] 53,8
[26.97,59]
[0.06] 1,5 RANGE OF ADJUSTMENT
[0.17] Ø 4,3
[0.95] 24,1
[4.63] 117,6
[5.27] 133,9
De kleinste uit onze reeks horizontale klemhouders.
• Alle U-as modellen worden geleverd met Neopreenspindel assemblage. • Stevige as en U-as opties.
• Een ruime waaier aan basisopties.
• Roestvrij stalen versies.
Deze klemhouders met laag profiel voor zware werkzaamheden zijn stevig gebouwd voor een langere levensduur en duurzaamheid. De sterke klemassen kunnen naar gelang de toepassingsvereisten worden aangepast. Drie maten om uit te kiezen met diverse montagemogelijkheden en Toggle Lock Plus® voor extra veiligheid.
Klemhendel Onderdeel- opening
Bestelcode nummer (+10°) Klemwijdte
C2460962 205-U 90° 270 N
• Uiterst sterke klemarm van gesmeed, gelegeerd staal
• Draaipennen en bussen van gehard staal voor een lange levensduur • Zwarte oxide finish
5
123,00
Hendel opening (+10°)
80°
Prijs per stuk €
11,50
Bestelcode
C6877736
Klemhendel Onderdeel- opening
nummer (+10°)
Hendel opening (+10°)
69°
Prijs per stuk €
Horizontale klemhouder - U-as met flensbasis
Klem voor rechte lijn-acties
[1.38] 35,0
[1.08] 27,4
[0.43] 11
[0.37] 9,5
[0.52]
13,2
M8 OR 5/16
IF SUPPLIED OPENING
[0.50] 12,7
[1.31] 33,2
[0.24]
6,0 [2.69]
68,2 [1.56] [4.18] 39,6 106,2
[0.28] 7,0 RANGE OF ADJUSTMENT
[1.37] 34,9
PLUNGER THREAD M
[1.84] 46,8
[0.12] 3,0
[0.87] 22,2
[0.94] 24,0
[0.51] 13
PLUNGER TRAVEL
[1.27] 32,2
[0.63] 16
[1.54] 39
187,0°
[0.28]
Ø 7
18 3
[0.71]
[0.50] 12,7
[0.16] 4
[0.25] 6,3 [1.50] 38,0
[6.91] 175,5
[1.00] 25,4
[0.26] 6,7
[0.85] 21,7
[0.33] 8,3
[0.12]
[1.10] [0.19] 27,9 Ø 4,8
[2.63] 66,9
31,6
[1.19] 30,2
[0.25] 6,4
[2.21] 56,1
[0.08] 2,0
[0.63] [1.02] 16,0 25,9
[0.18] Ø 4,6
Ø [0.35] 8,9
[2.50] 63,5 [3.15] 80,0
[8.36] 212,4
OPENING ANGLE
HANDLE OPENING
® DE-STA-CO
TOGGLE LOCK PLUS OPTION
5305-R 90°
Klemwijdte
2670 N
[0.19]
Ø 4,8
[0.71] 18
[0.63] [1.23] 16 31,3
Beperkte vrije bovenruimte vereist voor deze klem met laag profiel • Capaciteit 500 lb.
• Klem geleverd met Neopreenspindel
• Modellen verkrijgbaar uit roestvrij staal en met rechte basis
• DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® versies verkrijgbaar
De versie voor zwaardere werkzaamheden dan model 601 met 50% meer klemcapaciteit maar met hetzelfde jasje als model 601. Blokkeert in het middelpunt zowel in uitgetrokken als ingetrokken positie, indien de handgreep onder het montagepaneel kan buigen.
• Verkrijgbaar in roestvrij staal
• Basis kan zijdelings gemonteerd worden
Bestelcode
C2429713
Onderdeel- Klemhendel nummer opening (+10°)
225-U 92°
Hendel opening Klemwijdte (+10°)
2220 N 70°
Prijs per stuk €
22,50
Bestelcode
C3694697
Onderdeel- nummer
6001-M
Werkingskracht (EF):
uitoefeningskracht Klemwijdte (AF)
670 N 14:1/25:1 duwen/ trekken
Gewicht Prijs per kop stuk €
16 mm 15,00
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
907
209184 209183 209182
209187
209186 209185