Page 920 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 920
60°
Verticale Klemmen | Horizontale Klemmen
Verticale klemhouder - Stevige as met flensbasis
Verticale klemhouder - Lange basis met vergrendelclip met veer
[0.59] 15
[0.35] 8,9
[0.79] 20,1
[0.39] 9,9
125°
Ø [08.3,43]
[09.,399] [1.18] 30
[26.56] [25.93,96]
[0.08] [1.18] 2 30 [2.36] 59,9
[4.92] 125
[1.52] 38,5
[0.39] 10 [0.79] 20 [1.82] 46,2
[1.54] 39,2
ø [0.69] 17,5
[3.51] 89,1
[1.52] 38,6
[0.53] 13,5
[0.50] 12,8
LSC-version
[8.6] 218,4
[9.31] 236,5
[0.19] 4,8 [0.39]
9,9
92°
[05.2.10] [2.56] [2.24]
Opening
ø [0.31] 8
[1.96] 49,8
[1.97] 50
[1.86] [417.8,26] 55,1
56,9
[0.22] Ø 5.6
65
[0.59] 15
[0.59] 15
Ø [08.3,43] [1.77] [26.424]
45
15
Deze reeks modellen zijn extreem stevig, klemmen onder zware werkzaamheden wordt kinderspel en ruwe omstandigheden vormen voor deze reeks geen probleem. De verticale klemmen voor zware werkzaamheden zijn daarom bijzonder geschikt voor las- en freestoepassingen en zoveel meer.
[0.69] 15,5
[1.75] 44,5
[0.75] 19
[1.75] 44,5
• Geharde, gepolijste bussen
• Geharde, gepolijste bouten
• Onderdelen matrijsgesmeed, gebruineerd • Instelbare klemarmgeleiding
Deze klemmen voor zware werkzaamheden kunnen volledig geconfigureerd worden om aan de specificaties van de toepassing te beantwoorden. Ze bieden de ontwerper volledige flexibiliteit om de basis, handgreep en klemarm te positioneren • Capaciteit 1500 lb.
• De as opent 200 graden om de werkomgeving vrij te maken
• Buishandgreep, montagebasis en asopties beschikbaar
• Optioneel toestel om open te houden klemt in open positie voor laad- en ontlaadprocessen
Bestelcode
C4647300
Klemhendel Onderdeel- opening
nummer (+10°) Klemwijdte
533-L 120° 7000 N
Hendel opening (+10°)
90°
Prijs per stuk €
131,00
Verticale klemhouder - Stevige as met rechte basis
Onderdeelnum- Klemhendel mer opening (+10°)
503-MLBLSC 200°
Prijs per stuk €
135,00
[0.59] 15
[0.35] 8,9
[0.79] 20,1
[0.39] 9,9
125°
Ø [08.3,43]
[09.,399] [1.18] 30
[2.56] [2.36] 65 59,9
[0.08] [1.18] 2 30 [2.36] 59,9
[4.92] 125
Bestelcode
C6877735
Klemwijdte
7000 N
[1.52] 38,6
[8.6] 218,4
92°
[05.2.10] [2.56] [2.24]
[9.31] 236,5
[1.86] [417.8,26] 55,1
65
[0.59] 15
[0.59] 15
Ø [08.3,43] [1.77] [2.44]
45 62
15
56,9
[0.22] Ø 5.6
[0.69] 15,5
[0.19] 4,8 [0.39]
9,9
[1.75] 44,5
Horizontale klemhouder - U-as met flensbasis met DE-STA-CO® Tog- gle Lock Plus
Deze reeks modellen zijn extreem stevig, klemmen onder zware werkzaamheden wordt kinderspel en ruwe omstandigheden vormen voor deze reeks geen probleem. De verticale klemmen voor zware werkzaamheden zijn daarom bijzonder geschikt voor las- en freestoepassingen en zoveel meer.
[8.65] 219,7
• Geharde, gepolijste bussen
• Geharde, gepolijste bouten
• Onderdelen matrijsgesmeed, gebruineerd • Instelbare klemarmgeleiding
[0.24] 6,1
[0.12] 3,0
M6 OR 1/4-20
[2.20] 55,9
[1.21] 30,8
[0.11] 2,8
60°
5
[1.95] 49,4
[0.20] 5,1
[3.00] 76,1
[0.12] 3,0
[0.98] 24,8
[2.03] 51,6
[05.2,0]
RANGE OF ADJUSTMENT
[1.86] 47,2
[0.12] 3,0
Klemhendel Onderdeelnum- opening
mer (+10°)
533-LB 120°
[26.45,32] [0.14]
Bestelcode
C6877734
Klemwijdte
7000 N
Hendel opening (+10°)
90°
Prijs per stuk €
118,00
[4.21] 106,8
[1.68] 42,6
R3,4
[1.03] 26,2
Verticale klemhouder - U-as met wartelbasis
[0.32] 8,2
[1.52] 38,5
[1.54] 39,2 [1.82] 46,2
[1.54] 39,2
[0.53] 13,5
[0.50] 12,8
LSC-version
ø [0.69] 17,5
[3.51] 89,1
Opening
Nieuwe generatie push/pull klemmen met meer dan 2,5 keer zoveel capaciteit als onze verouderde artikelen.
• Versies met flensbasis of rechte basis
• Verkrijgbaar met Toggle Lock Plus®
[1.96] 49,8
[0.79] 20
optie
• Instelbare voorlading • Veel handruimte
[1.12] 28,5
Bestelcode
C3688635
Klemhendel Onderdeelnum- opening
mer (+10°) Klemwijdte
2017-UR 73° 2500 N
Hendel opening (+10°)
69°
Prijs per stuk €
43,00
Deze klemmen voor zware werkzaamheden kunnen volledig geconfigureerd worden om aan de specificaties van de toepassing te beantwoorden. Ze bieden de ontwerper volledige flexibiliteit om de basis, handgreep en klemarm te positioneren • Capaciteit 1500 lb.
• De as opent 200 graden om de werkomgeving vrij te maken
• Buishandgreep, montagebasis en asopties beschikbaar
Bestelcode
C4647309
Onderdeel- nummer
503-MB
Klemhendel opening (+10°)
200°
Klemwijdte
7000 N
Prijs per stuk €
81,00
906
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
ø [0.31] 8
209179 209178
209177
209181
209180