Page 919 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 919
Verticale Klemmen
Verticale klemhouder - Stevige as met flensbasis met DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
s Werelds meest gebruikte push/pull klem. Met de meest uitgebreide eigenschappen en opties dan eender welke reeks push/pull klemmen.
• Alle U-assen worden geleverd met Neopreenspindel.
• Inclusief ergonomisch handvat met basis en asopties.
Verticale push/pull klemhouder - Stevige as met flensbasis
HANDLE OPENING
[0.75] 19,1
[1.57] 39,9
[0.75] 19,1
[1.75] 44,5
[0.56] 14,2
[3.76] 95,5
[0.37] 9,4
[0.24] 6,1
[2.00] [2.76] 50,8 70,1
[0.41] 10,5
[6.02] 152.88
Werkstukklemmen
• Roestvrij staal en DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® opties. • De pneumatische versie is model 807.
Deze klemhouders voor zware werkzaamheden zijn stevig gebouwd voor een langere levensduur en duurzaamheid. De sterke klemassen kunnen naar gelang de toepassingsvereisten worden aangepast. Er zijn drie maten waaruit gekozen kan worden met diverse montagemogelijkheden.
• Uiterst sterke klemarm van gesmeed, gelegeerd staal
• Draaipennen en bussen van gehard staal voor een lange levensduur
• Zwarte oxide finish
Onderdeel- Bestelcode nummer
Klemhendel Hendel opening opening (+10°) Klemwijdte (+10°)
Prijs per stuk €
37,00
Onderdeel- Bestelcode nummer
Klemhendel Hendel opening opening (+10°) Klemwijdte (+10°)
Prijs per stuk €
115,00
C3633138 207-LR 99° 2220 N 99°
Verticale klemhouder - U-as met flensbasis
C6877729 5910 132° 7120 N 71°
Verticale push/pull klemhouder - Stevige as met stevige basis
HANDLE OPENING
[9.04] 229,5
[8.27] 221,5
BAR OPENING
[0.25] 6,4 [2.25] 57,2
[1.50] 38,1 [2.24] 56,9
[6.02] 152.88
De verticale klemhouder voor zware werkzaamheden met asgeleiding voor laterale stabiliteit
• Capaciteit 1000 lb.
• U-as modellen worden geleverd met Neopreenspindel
Deze klemhouders voor zware werkzaamheden zijn stevig gebouwd voor een langere levensduur en duurzaamheid. De sterke klemassen kunnen naar gelang de toepassingsvereisten worden aangepast. Er zijn drie maten waaruit gekozen kan worden met diverse montagemogelijkheden.
• Uiterst sterke klemarm van gesmeed, gelegeerd staal
• Draaipennen en bussen van gehard staal voor een lange levensduur
• Zwarte oxide finish
• Rechte basis en modellen met stevige as verkrijgbaar • Met ergonomische handgreep
5
Klem-
hendel Onderdeelnum- opening
Bestelcode mer (+10°)
C2492729 247-U 120°
Klemwijdte
4400 N
Hendel opening (+10°)
67°
Prijs per stuk €
46,50
Klemhendel
Onderdeel- opening Hendel opening
Bestelcode nummer (+10°) Klemwijdte (+10°)
C6877731 5910-B 132° 7120 N 71°
Verticale push/pull klemhouder - Stevige as met flensbasis
Prijs per stuk €
98,00
Verticale klemhouder - Stevige as met flensbasis
[1.48] 37,5
[0.98] 25
BAR OPENING
DE-STA-CO® Toggle Lock Plus Option
[6.14] [6.54] 156,0 166,1
[0.16] 4,0
[2.54] [25.41,34] 64,6
[0.59] 15,0
[0.56] 14,3
Deze klemhouders voor zware werkzaamheden zijn stevig gebouwd voor een langere levensduur en duurzaamheid. De hoge as zorgt voor extra vrije ruimte voor grote werkstukken. Het lage draaipunt zorgt voor bijna loodrechte klemkrachten. De sterke klemassen kunnen naar gelang uw toepassing worden aangepast.
[0.59] 15
[1.00] 25,4
[1.00] 25,4 [1.62] 41,2
[2.50] 63,5
[4.13] 104,9
De verticale klemhouder voor zware werkzaamheden met asgeleiding voor laterale stabiliteit
• Capaciteit 1000 lb.
• U-as modellen worden geleverd met Neopreenspindel
• Uiterst sterke klemarm van gesmeed, gelegeerd staal
• Draaipennen en bussen van gehard staal voor een lange levensduur • Veel vrije ruimte onder klemas
• Zwarte oxide finish
• Rechte basis en modellen met stevige as verkrijgbaar • Met ergonomische handgreep
Klemhendel Onderdeel- opening
nummer (+10°)
5105 89°
Klemhendel Onderdeelnum- opening
Bestelcode mer (+10°)
C4647311 247-S 120°
Hendel opening (+10°)
67°
Prijs per stuk €
48,50
Bestelcode
C6877732
Klemwijdte
3100 N
Hendel opening (+10°)
159°
Prijs per stuk €
[0.75] 19,1
[1.57] 39,9
[0.75] 19,1
[1.75] 44,5
[0.75] 19,1
[3.76] 95,5
[0.37] 9,4
[0.24] 6,1
[2.00] [2.76] 50,8 70,1
[0.41] 10,5
[9.04] 229,5
[9.27] 235,5
BAR OPENING
[0.25] 6,4 [2.25] 57,2
[1.50] 38,1 [2.24] 56,9
[0.51] 13,0
HANDLE OPENING
[1.46] 37
[2.24] 57
[0.26] 6,6
Klemwijdte
4400 N
56,50
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
905
209173 209172 209171
209176 209175
209174