Page 918 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 918
Verticale Klemmen
Verticale klemhouder - U-as met flensbasis
Verticale klemhouder - U-as met flensbasis
[0.21] 5,4
M5 OR #10 IF SUPPLIED
[0.63] 15,9
[0.88] 22,4
[0.73] 18,6
[0.13] 3,3
[6.60] 167,5
[1.92] 48,8
55
[7.17] 182,0
100°
[0.31] 8,0
[1.04] 26,4
[2.04] 51,8
[7.94] 201,6
[0.25] 6,4
4,5 [0.34] [1.68] 8,6 42,7
[1.25] 31,8 [0.75] 19,1
[1.25] 31,8
[0.20] 5,0 RANGE OF ADJUSTMENT
[0.08] 2,0
[0.63] 16,0
[0.94] 24,0
[0.17] Ø4,3
[4.82] 122,4
[0.34] 8,6
[1.94] 49,3
Nieuwe generatie push/pull klemmen met meer dan 2,5 keer zoveel capaciteit als onze verouderde modellen
• Langere handgreep met meer handruimte
• Langere klemarm
[1.00] 25,4
[0.17] R 4,3
[1.94] 49,3
[0.24] 6,1
[0.28] Ø 7,1
De kleinste reeks in het gamma van verticale klemhouders. • Geleverd met Neopreenspindel
• Inclusief ergonomisch handvat met T-greep opties
• Optioneel uit roestvrij staal
• Verticaal contact met het werkstuk dankzij de spindel • Bouten tot verouderd model 207
• De pneumatische versie is model 812
Klemhendel Onderdeelnum- opening
Bestelcode mer (+10°)
C2397817 201-U 100°
Hendel opening Klemwijdte (+10°)
Prijs per stuk €
14,00
Klemhendel Onderdeelnum- opening
mer (+10°) Klemwijdte
2007-U 76° 4450 N
Hendel opening (+10°)
64°
Prijs per stuk €
28,50
Verticale klemhouder - U-as met flensbasis
Verticale klemhouder - rechte U-as met flensbasis
[4.27] 108,5
[1.91] 48,5
[6.60] 167,5
[0.24] 6,1
[0.12] 3
M6 OR 1/4 IF SUPPLIED
[0.50] 12,7
75°
[0.23] 5,8
[0.98] 25
66°
[0.12] 3
[0.33] 8,3
[0.12] 3,0
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.75] 19,1
[1.25] 31,8 [0.18]
4,5 [1.68] 42,7
[0.17] R 4,3
[1.94] 49,3
76°
[2.88] 73,2 [0.34] 8,6
[1.78] 45,1
64°
[1.25] 31,8
[7.17] 182,0
[5.28] 134,1
[1.28] 32,5
[0.13] R3,3
[1.52] 38,6
[0.25] 6,4
[0.16] 4,2
[1.25] 31,8 [0.75] 19,1
[1.25] 31,8
[0.16] 4,2
[0.12] 3
[0.25] 6,4
[0.18] 4,5
[0.95] 24,2
[0.24] 6,1
[1.93] 49
[0.90] 22,9
[0.50] 12,7
[4.82] 122,4
[0.34] 8,6
[1.94] 49,3
Nieuwe generatie push/pull klemmen met meer dan 2,5 keer zoveel capaciteit als onze verouderde modellen
• Langere handgreep met meer handruimte
• Langere klemarm
Ø 5,6 [1.36]
34,5
[0.28] Ø 7,1
Nieuwe generatie push/pull klemmen met 3 keer zoveel capaciteit als onze verouderde modellen
• Langere handgreep met meer handruimte
• Langere klemarm
5
• Verticaal contact met het werkstuk dankzij de spindel • Bouten tot verouderd model 202
• Verticaal contact met het werkstuk dankzij de spindel • Bouten tot verouderd model 207
Bestelcode
C2474738
Klemhendel Onderdeelnum- opening
mer (+10°)
2002-U 75°
Klemwijdte
2700 N
Hendel opening (+10°)
66°
Prijs per stuk €
22,50
Bestelcode
C6877728
Klem-
hendel Onderdeelnum- opening
mer (+10°)
2007-UB 76°
Klemwijdte
4450 N
Hendel opening (+10°)
64°
Prijs per stuk €
28,50
[3.53] 89,7
[0.16] 4,0
[2.25] 57,3
[3.08]
78,3 [3.53]
89,7
[0.16] 4,2
[1.25]
31,8 [2.88] [0.18] 73,2
[0.16] 4,2
[0.18] 4,7
[1.04] 26,4
[1.34] 34,0
Verticale klemhouder - rechte U-bar met flensbasis
Verticale klemhouder - U-as met flensbasis met DE-STA-CO® Toggle Lock Plus
‘s Werelds meest gebruikte push/pull klem. Met de meest uitgebreide eigenschappen en opties dan eender welke reeks push/pull klemmen. Modellen die eindigen op een “-L”, beschikken over een open U-as voor de bevestiging van arm-verlengstukken.
• Alle U-assen worden geleverd met Neopreenspindel.
[4.27] 108,5
[0.24] 6,1
[0.12] 3
M6 OR 1/4 IF SUPPLIED
[0.50] 12,7
75°
[0.23] 5,8
[1.91] 48,5
[0.98] 25
66°
[0.12] 3
[4.72] 119,9
[0.12] 3
[0.25] 6,4
[1.28] 32,5
[0.13] R 3,3
[1.52] 38,6
[0.18] 4,5
[0.95] 24,2
[1.93] 49
[0.90] 22,9
[0.50] 12,7
[1.36] 34,5
[0.24] 6,1
[1.06] 27
[0.22] Ø 5,6
Nieuwe generatie push/pull klemmen met 3 keer zoveel capaciteit als onze verouderde modellen
• Langere handgreep met meer handruimte
• Langere klemarm
• Inclusief ergonomisch handvat basis en asopties.
• Roestvrij staal en DE-STA-CO® Toggle Lock Plus® opties. • De pneumatische versie is model 807.
• Verticaal contact met het werkstuk dankzij de spindel • Bouten tot verouderd model 202
[1.06] 27
[0.22]
[0.24] 6,1
[4.72] 119,9
[7.94] 201,6
440 N
55°
Bestelcode
C2466143
[5.28] 134,1
[0.33] 8,3
[0.12] 3,0
M8 OR 5/16 IF SUPPLIED
[0.75] 19,1
76°
[1.78] 45,1
64°
[1.25] 31,8
Bestelcode
C6877727
Onderdeelnum- mer
2002-UB
Klemhendel opening (+10°)
75°
Klemwijdte
2700 N
Hendel opening (+10°)
66°
Prijs per stuk €
22,00
Bestelcode
C2459809
Klemhendel Onderdeelnum- opening
mer (+10°) Klemwijdte
207-UR 99° 1670 N
Hendel opening (+10°)
99°
Prijs per stuk €
38,50
904
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
209167 209166 209161
209170 209169 209168