Page 92 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 92
Doppen 1/2” - doppen
7800SM Dopsleutels, 1/2”, zeskant, metrisch
Dopsleutels zeskant
1/2” twaalfkantdoppen metrisch
Chroom-vanadium-staal. Vervaardigd conform DIN
Dopsleutels 1/2”, standaard lengte Zeskant, metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
Bestelcode
C2550467
C2550468
C2550450
C2550451
C2550452
C2550453
C2550454
C2550455
C2550456
C2550457
C2550458
C2550459
C2550460
C2550461
C2550462
C2550463
C2550464
C2705458
C2550466
C2705459
C2705460
C2705461
C2705462
C2705463
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Prijs per 3124.
stuk € Bestelcode
Maat Metrisch
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Prijs per stuk €
2,19
2,19
2,31
2,31
2,46
2,46
2,46
2,49
2,49
2,49
2,92
3,14
3,35
3,56
3,78
3,96
4,67
5,03
5,03
5,49
5,84
6,06
6,22
6,93
5,30
5,30 C4972217
Getand
ISO 2725/1174 DIN 3124/3120
Bestelcode
C1251504
C3424826
C1251487
C1251488
C1251489
C1251490
C1251491
C1251492
C1251493
C1251494
C1251495
C1251496
C3999230
C1251497
C1251498
C1251499
C1251500
C3424821
C3424822
1 C1251501 C1251502
C3999231
C3424823
C1251503
C4187511
C3424824
C3424825
5,30 C4972218
5,30
5,30 C4972220
5,60 C4972221 5,60 C4972222 C4972223 5,60 C4972224 6,10 C4972225 6,10 C4972226 6,10 C4972227 6,10 C4972228 7,00 C4972229 7,00 C4972230 7,00 C4972231 7,60 C4972232 7,60 C4972238 7,60 C4972233 8,05 C4972234 8,05 C4972235 8,05 C4972236 8,75 C4972237 8,75 C5061276 9,10 C5061277
C4972219
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
Prijs per stuk €
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
5,11
5,11
5,11
5,86
5,86
5,86
6,41
6,41
6,41
6,41
6,88
7,42
7,49
8,41
8,61
8,74
8,74
8,74
8,74
11,52
16,65
13-delige set dopsleutels zeskant (art. 920A) met support
Bestelcode
C2716454
C2716453
Onderdeelnummer
009200042 - 920 A/SB8
009200040 - 920 A/SB13
Assortiment set-uitvoeringen
23-24-25-26-27-28-30-32 mm
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
Prijs per stuk €
75,00
93,00
78
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8514
40709
40711
26559