Page 90 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 90
Doppen 3/8” - doppensets
Verloopstuk 1/2” - 3/8”
1/2’’ binnen op 3/8’’ buiten (12,5 x 10), max. belasting 202 Nm, DIN 3123/ISO 3316, HPQ-high performance staal.
Adapter 1/2” female en 3/8” male aandrijving
Bithouder 1/2”
Bestelcode
C2716462
Afmeting aandrijving
1/2 in
Prijs per stuk €
9,30
Dop, zeskant, 5/16” binnenzeskant, DIN 3126/ISO 1173 D 8. Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en kunnen er probleemloos worden uitgetrokken; ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173).
Bestelcode
C3746730
Verloopstuk 1/2” - 3/4”
Prijs per stuk €
8,33
Afmeting aandrijving
1/2 in
Prijs per Lengte stuk €
38 mm 18,40
Bestelcode
C3746741
1930 Verloopstuk 1/2” - 3/8”
Verloopstuk 1/2” voor zeskantbits 5/16”
Verloopstuk 1/2” voor 5/16” bits Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 1174
DIN 3121; UNE 16503
Afmeting Prijs per Bestelcode aandrijving Inbusmaat stuk €
C3999193 1/2 in 5/16 in 6,62
Zyklop rateladapter 1⁄2”
11,00
1/2” binnen op 3/4” buiten (12,5 x 20), DIN 3123/ISO 3316, HPQ high performance staal.
Prijs per Bestelcode stuk €
C3746731 10,46
Verloopstuk voor 1/2”-aandrijfvierkant en 3/8”-doppen Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
ISO 1174
DIN 3120/3123; UNE 16503
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Bestelcode
Prijs per stuk €
C2557958 6,67
1
Verloopstuk 1/2” female en 3/4” male
8165 - 1/2” - Verloopstuk, 3/8” vierkantaan- drijving
Bestelcode
C2716463
Prijs per stuk €
Bestelcode
C1251634
Prijs per Afmeting aandrijving stuk €
3/8 F - 1/2 M in 10,77
Wera’s Rapidaptor bitadapter koppelt 1/4” zeskantschroevendraaierbits met de vierkante aandrijving van het gereedschap. De Zyklop in rechte positie wordt op die manier een schroevendraaier.
Bestelcode
C4196557
Square End Lengte Dimension(s)
50 mm 1/2 in
Prijs per stuk €
26,92
76
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
8545
10480
10479
40726
6399 40725
45501
8721
10481