Page 91 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 91
Doppen 1/2” - doppen
1/2” 6-kant Dop
6 Point Dopsleutel 1/2”
52 Doppen - 1/2” vierkantaandrijving
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Zeskantdop. Conform DIN 3122 en DIN 3123.
• uitvoering volgens DIN 3124, ISO 2725-1
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelvangsleuf
• tbv handgebruik, rand gekarteld
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
• * niet genormeerd
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ high performance staal, verchroomd.
Bestelcode
C5061254
C5061255
C5061256
C5061257
C5061258
C5061259
C5061260
C5061261
C5061262
C5061263
C5061264
C5061265
C5061266
C5061267
C5061268
C5061269
C5061270
C5061271
C5061272
C5061273
C5061274
C5061275
Doppen Maat
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
Prijs per stuk €
2,73
2,21
2,32
2,32
2,32
2,32
2,47
2,47
2,50
2,50
2,50
2,59
3,01
3,20
3,39
3,55
4,19
4,51
4,51
4,92
5,24
5,44
Bestelcode
C2703945
C2703946
C2703947
C2703948
C2703949
C2501839
C2703950
C2703951
C1450213
C1450214
C2703952
C2703953
C2703954
C3584569
C3619744
C2703955
C2703956
C2703957
C2703958
C2703959
C2703960
C2703961
C3447811
C3447812
C1450216
C1450217
Prijs per Maat stuk €
8 mm 5,12
9 mm 5,12
10 mm 4,39
11 mm 4,71
12 mm 4,71
13 mm 4,39
14 mm 4,83
15 mm 4,83
16 mm 4,83
17 mm 5,15
18 mm 5,54
19 mm 5,15
20 mm 5,62
21 mm 6,08
22 mm 5,66
23 mm 6,23
24 mm 6,25
25 mm 7,17
26 mm 6,80
27 mm 7,85
28 mm 8,36
29 mm 8,71
30 mm 8,41
32 mm 8,41
34 mm 9,06
36 mm 12,71
Bestelcode
C3976383
C3976384
C3976385
C3976386
C3976387
C3976388
C3976389
C3976390
C3976391
C3976392
C3976393
C3976394
C3976395
C3976396
C3976397
C3976398
C3976399
C3976400
C3976401
C3976402
C3976403
C3976404
C3976405
C3976406
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
Prijs per stuk €
5,84
5,97
4,93
5,36
5,27
4,97
5,45
5,58
5,54
5,84
6,23
5,84
6,89
6,93
6,41
8,20
7,11
9,50
8,98
8,81
10,90
9,07
9,59
12,29
1
Handgereedschap & gereedschapopslag
77
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32654
6498
10184