Page 94 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 94
Doppen 1/2” - doppen
Kogelvormige antislip 1/2” dopsleutels
• Vervaardigd uit chroom-molybdeen staal en onderworpen aan speciale warmtebehandeling
• Uniek antislip design dat het afglijden van hoeken verhindert en kan gebruikt worden voor moeren die tot wel 70% zijn afgerond.
• Op metrische systemen zal de dopsleutel ook gebruikt kunnen worden voor normale metrische bevestigingen die 1mm kleiner zijn. Een dopsleutel
van 19mm kan bijvoorbeeld gebruikt worden op een bevestiging van 18mm.
• Op SAE-systemen zal de dopsleutel ook gebruikt kunnen worden voor vergelijkbare maten van metrische bevestigingen. Een dopsleutel van 11/16” kan bijvoorbeeld gebruikt worden op een bevestiging van 17mm.
• In overeenstemming met DIN,BS en ANSI normen
• Mat afgewerkt
• Met grijze ring
1/2” 6-kant verlengde dop
Slagdoppen, zeskant, lange uitvoering
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Verlengde zeskantdopsleutel. Conform DIN 3122 en DIN 3123.
Bestelcode
C2706482
C2706466
C2706467
C2706468
C2706469
C2706470
C2706471
C2706472
C2706473
C2706474
C2706475
C2706476
C2706477
C2706478
C2706479
C2706480
C2706481
Maat
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Prijs per stuk €
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,70
15,70
16,80
16,80
18,90
18,90
18,90
21,30
21,30
27,00
27,00
45,00
Bestelcode
C5061278
C5061279
C5061280
C5061281
C5061282
C5061283
C5061284
C5061285
C5061286
C5061287
C5061288
C5061289
C5061290
Doppen Maat
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Prijs per stuk €
6,53
6,53
6,53
7,29
7,29
7,45
7,80
8,66
9,17
11,82
11,82
16,19
17,93
7805SM Dopsleutels, 1/2”, zeskant, metrisch
11-delige set slagdoppen, zeskant, lange uitvoering (art. 920AL) met support
Bestelcode
C6821655
C6821656
C6821657
C6821658
C6821659
1 C6821660 C6821661
C6821662
C6821663
C6821664
C6821665
C6821666
C6821667
C6821668
C6821669
C6821670
C6821671
Maat
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prijs per stuk €
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,74
3,74
3,74
3,74
4,07
4,07
4,27
5,10
6,31
7,26
7,26
Dopsleutels 1/2”, lange uitvoering Zeskant, metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
Getand
ISO 2725-1/1174-1 DIN 3120
Bestelcode
C2717563
Assortiment set-uitvoeringen
Prijs per stuk €
Bestelcode
C3424834
C3424835
C3424836
C3424837
C3424838
C3424839
C3424840
C3424841
C3424842
C3424843
C3424844
C3424845
C3424846
C3424847
C3424848
C3424849
C3424850
C1251520
C3424851
C3424852
C1251521
Maat
10 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
Prijs per stuk €
12,69
12,69
12,69
13,23
13,93
14,32
14,32
14,32
14,32
15,92
15,92
16,08
16,58
16,58
16,58
16,58
18,36
18,36
19,63
19,63
20,83
10-12-13-14-15-16-17-18-19- 191,00 21-22 mm
80
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
165039
8661
32656
40724
40722