Page 93 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 93
Doppen 1/2” - doppen
7800DM Dopsleutels, 1/2”, twaalfkant, metrisch
50 Doppen - 1/2” vierkantaandrijving
Antislip 1/2” dopsleutels
• Vervaardigd uit chroom-molybdeen staal en onderworpen aan speciale warmtebehandeling
• Uniek antislip design dat het afglijden van hoeken verhindert en kan gebruikt worden voor moeren die tot wel 70% zijn afgerond.
• Op metrische systemen zal de dopsleutel ook gebruikt kunnen worden voor normale metrische bevestigingen die 1mm kleiner zijn. Een dopsleutel
van 19mm kan bijvoorbeeld gebruikt worden op een bevestiging van 18mm.
• Op SAE-systemen zal de dopsleutel ook gebruikt kunnen worden voor vergelijkbare maten van metrische bevestigingen. Een dopsleutel van 11/16” kan bijvoorbeeld gebruikt worden op een bevestiging van 17mm.
• In overeenstemming met DIN,BS en ANSI normen
• Mat afgewerkt
• Met zwarte ring
Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME
B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden)HPQ high performance staal, verchroomd.
Dopsleutels 1/2”, standaard lengte Twaalfkant, metrisch
Niet geschikt voor machinaal werken Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
Getand
ISO 2725/1174 DIN 3124/3120
Bestelcode
C3976358
C3976359
C3976360
C3976361
C3976362
C3976363
C3976364
C3976365
C3976366
C3976367
C3976368
C3976369
C3976370
C3976371
C3976372
C3976373
C3976374
C3976375
C3976376
C3976377
C3976378
C3976379
C3976380
C3976381
C3976382
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
31 mm
32 mm
34 mm
Prijs per stuk €
6,19
124,67
5,06
5,45
5,23
5,06
5,49
5,62
5,62
5,97
6,32
5,97
6,84
7,06
6,58
8,20
7,11
9,68
9,07
9,07
10,90
9,76
13,34
9,76
14,47
Bestelcode
C1251470
C1251471
C1251447
C1251448
C1251449
C1251450
C1251451
C1251452
C1251453
C1251454
C1251455
C1251456
C1251457
C1251458
C1251459
C1251460
C1251461
C1251462
C1251463
C1251464
C1251465
C1251466
C1251467
C1251468
C1251469
Maat
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Prijs per stuk €
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
4,93
5,11
5,11
5,11
5,86
5,86
5,86
6,41
6,41
6,41
6,41
6,88
7,42
7,49
8,41
8,61
8,74
8,74
8,74
16,65
Bestelcode
C6821672
C6821673
C6821674
C6821675
C6821676
C6821677
C6821678
C6821679
C6821680
C6821681
C6821682
C6821683
C6821684
C6821685
C6821686
C6821687
C6821688
Maat
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Prijs per stuk €
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,53
3,74
3,74
3,74
3,74
4,03 1 4,03
4,27
5,19
6,18
7,26
7,68
Handgereedschap & gereedschapopslag
79
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10167
8513
165036