Page 917 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 917
N C bankschroeven
Precisieklem 735-50 PL-G
Bestelcode Maat
C6078911 0
C6078912 1
C6078913 2
Precisieklem 735-60 PL-S micro
Klemmen
60 mm
73 mm
88 mm
Netto gewicht
1,6 kg
4 kg
7,6 kg
Lengte
110 mm
210 mm
250 mm
Totale hoogte
57 mm
74 mm
88 mm
Prijs per stuk €
323,71
430,50
769,78
Bestelcode Maat
C6078903 1
C6078904 2
Precisieklem 735-65 PL-S
Klemmen
34 mm
45 mm
Netto gewicht
0,35 kg
1 kg
Lengte
75 mm
110 mm
Totale hoogte
35 mm
45 mm
Prijs per 5 stuk €
177,98
256,96
Bestelcode Maat
C6078905 1
C6078906 2
C6078907 3
Klemmen
70 mm
90 mm
120 mm
Netto gewicht
3 kg
5,8 kg
13,5 kg
Lengte
160 mm
210 mm
280 mm
Totale hoogte
62 mm
80 mm
90 mm
Prijs per stuk €
330,38
673,00
1002,27
Werkstukklemmen
903
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49257 49256 49259


































































































   915   916   917   918   919