Page 916 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 916
N C bankschroeven
Draagklauwen TB
Getande bekken
Type 743-72 draagklauwen TBzonder draaiende klauwinzetstukken.
Type 743-74 Draaiende getande inzetstukken voor draagklauwen van het type 743-
Bestelcode
C6078845
C6078846
Maat
125 mm
160 mm
Totale hoogte
20 mm
25 mm
Breedte
125 mm
160 mm
Prijs per stuk €
987,41
1241,56
Prijs per stuk €
32,12
32,12
32,12
32,12
36,34
36,34
36,34
36,34
72.
Bestelcode
C6078847
C6078849
Maat
125 mm
160 mm
Diameter
28 mm
30 mm
Totale hoogte
10 mm
10 mm
Prijs per stuk €
25,52
48,67
Enkele klem voor T-gleuven
Bestelcode
C6078872
C6078873
C6078874
C6078875
C6078876
C6078877
C6078878
C6078879
Maat
125
125
125
125
150/175
150/175
150/175
150/175
Type en maat schroefdraad
M10x45
M12x50
M12x50
M16x50
M10x50
M12x55
M12x55
M16x60
5
Precisieklem 735-70 PLF
Bestelcode
C6078908
C6078909
C6078910
Maat
0
1
2
Klemmen
50 mm
73 mm
100 mm
Netto gewicht
1,4 kg
4,1 kg
7,3 kg
Lengte
140 mm
190 mm
245 mm
Totale hoogte
50 mm
67 mm
90 mm
Prijs per stuk €
143,50
192,45
305,91
902
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
49197
49258 49228
49198