Page 915 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 915
N C bankschroeven
Machine-bankschroef RB-K
RB-K krachtversterking; met SGN normale klauwen en handkruk
Bestelcode
C6840186
C6840187
C6840188
C6863958
C6840190
Lichaamslengte Klemkracht
310 mm 25
390 mm 30
468 mm 40
574 mm 50
685 mm 100
Spanwijdte
92 mm
113 mm
135 mm
160 mm
200 mm
Netto gewicht
15,5 kg
24 kg
39 kg
60 kg
112 kg
Globaal Lengte
490 mm
583 mm
681 mm
817 mm
1022 mm
Totale hoogte
91 mm
97 mm
112 mm
133 mm
171 mm
Prijs per stuk €
1216,87
1380,80
1544,73
1923,03
2320,24
Machine-bankschroef 743-10 RKE basis
Type 743-10 RKE basis. Met getrapte bekken.De nieuwe NC-compacte bankschroef RKE: geoptimaliseerd design met bewezen kwaliteit. Met name gebruikt op CNC- machines. Horizontaal, zijdelings of in combinatie met een verticale montage met basisplaat, bijvoorbeeld als DUO klemtoren (back-to-back) Maat 92 - klemsysteem mechanisch-hydraulisch met krachtoverbrenging, met de hand bediend. Maat 125, 160 en 200 - klemsysteem mechanisch-mechanisch met krachtoverbrenging, met de hand bediend.
Technische eigenschappen:
- massief stalen lichaam en alle geleidingen gehard en geslepen
- lange klemschuif, aan alle zijden gehard, functieoppervlak geslepen
- vergrendelpen met klemkracht voorinstelling
- klemoppervlak voor klemklauwen
Voordeel voor de klant:
- Centrale vetnippels voor eenvoudige smering van de schroefdraadspil en alle geleidingen
- solide schilferbescherming voorkomt dat schilfers de binnenkant van het lichaam kunnen binnendringen
- schroefdraadgat voor alle RÖHM platte
-klembekken met bekbreedte van 125⁄160 mm
- draad voor bevestiging hoekaandrijving
5
Bestelcode
C6078841
C6078842
C6078843
C6078844
Klemmen Klemkracht
92 mm 25
125 mm 40
160 mm 60
200 mm 60
Netto gewicht
15 kg
41 kg
79 kg
85 kg
Lengte
346 mm
479 mm
634 mm
634 mm
Breedte
94 mm
126 mm
162 mm
162 mm
Totale hoogte
112 mm
140 mm
165 mm
175 mm
Prijs per stuk €
2140,26
2545,17
3872,26
4089,18
Werkstukklemmen
901
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49194 227745


































































































   913   914   915   916   917