Page 914 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 914
Boorbankschroeven
Boor machine-bankschroef BOF
Type 728-00 BOF. Met V-bek en normale bek SBO.Betrouwbaar klemmen en monteren van werkstukken op boor- en meetmachines.StandaardversieKlemsysteem mechanisch, met de hand bediend
Technische eigenschappen:
- lichaam vervaardigd van speciaal gietmetaal
- montagemogelijkheden aan de zijkant en voorkant
- lange geleiding voor beweegbare bek ook in het buitenste klembereik
- beide bekken met contactvlak voor het klemmen van platte werkstukken
- omkeerbare klembekken: één maat glad, respectievelijk met prisma’s overlangs en overdwars, gegroefd aan één zijde, beide zijden geslepen
Voordeel voor de klant:
- laag, stabiel ontwerp met as met schroefdraad
- hele klembereik voorhanden door te draaien
Bestelcode Maat
C6078880 1
C6078881 2
C6078882 3
C6078883 4
Klemwijdte
90
130
160
220
Netto gewicht
5,5 kg
9,5 kg
13,5 kg
25 kg
Lengte
356 mm
470 mm
550 mm
692 mm
Totale hoogte Breedte
60 mm 90 mm
72,5 mm 110 mm
80,5 mm 135 mm
95,5 mm 160 mm
Prijs per stuk €
236,85
304,98
399,07
637,00
Boor persbankschroef BSH
Type 729-60 BSH. Stevig ambachtelijk ontwerp.
5
Bestelcode Maat
C6078891 5
C6078892 6
C6078893 7
Klemwijdte
95
110
150
Netto gewicht
7 kg
11 kg
12,5 kg
Lengte
215 mm
260 mm
300 mm
Totale hoogte Breedte
75 mm 100 mm
85 mm 120 mm
85 mm 140 mm
Prijs per stuk €
71,49
85,98
98,63
Universele rotatieplaat met wartel
Set bekkens DPV-3W
Type 744 standaard rotatieplaat DP met bevestigingsschroeven en T-gleufmoeren, geslepen contactvlak, graduatie.
Type 729-00 V-bek en standaardbek SBO. Zacht en staalgrijze afwerking, met werksteun, alleen voor DPV 3-W.
Bestelcode Maat
C6078865 5
Diameter
420 mm
Prijs per
stuk € Bestelcode Maat
635,92 C6078900 2
Breedte
100 mm
Prijs per stuk €
25,63
900
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
49221
49254 49244 49233