Page 913 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 913
Boorbankschroeven
Boor machine-bankschroef DPV
Type 729-60 DPV. Met V-bek en normale bek SBO.
Bestelcode Maat Klemwijdte
C2415206 1 70
C2415207 2 92
C2415208 3 110
C4359663 4 125
Boor persbankschroef BSH
Type 729-60 BSH. Klein, licht, doe-het-zelf-ontwerp.
Netto gewicht
3,6 kg
4,3 kg
6,3 kg
8,1 kg
Lengte
234 mm
272 mm
345 mm
378 mm
Totale hoogte
58 mm
63,5 mm
63,5 mm
65 mm
Breedte
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Prijs per stuk €
45,21
60,56
81,98
131,94
Bestelcode Maat Klemwijdte
C6078887 1 65
C6078888 2 85
C6078889 3 80
C6078890 4 80
Boor persbankschroef DPV-3W
Type 729-20 DPV 3-W. Met V-bek en normale bek SBO.
Netto gewicht
1,2 kg
1,7 kg
4,2 kg
5 kg
Lengte
125 mm
150 mm
170 mm
200 mm
Totale hoogte
43 mm
46 mm
57 mm
70 mm
Breedte
65 mm
80 mm
100 mm
80 mm
Prijs per
stuk € 5
27,47
31,47
47,05
62,19
Bestelcode Maat Klemwijdte
C6078886 2 93
Netto gewicht
5,1 kg
Lengte
279 mm
Totale hoogte
65 mm
Breedte
100 mm
Prijs per stuk €
70,73
Werkstukklemmen
899
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49241
49242 49240