Page 912 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 912
Machinebankschroeven | Boorbankschroeven
Standaard rotatieplaat met wartel
Type 740 standaard rotatieplaat DP met bevestigingsschroeven en T-gleufmoeren, geslepen contactvlak, graduatie.
Set bekken SBO
Type 728-00 V-bek en standaardbek SBO. Zacht en staalgrijze afwerking, met werksteun; voor BOF en BSS.
Bestelcode
C6078862
C6078863
C6078864
Maat
2
3
4
Diameter
242 mm
280 mm
340 mm
Prijs per stuk €
308,23
364,47
456,39
Bestelcode
C6078894
C6078895
C6078896
C6078897
Set bekken DPV
Maat Totale hoogte
1 24,8 mm
2 31,8 mm
3 39,8 mm
4 49,8 mm
Prijs per Breedte stuk €
90 mm 59,37
110 mm 61,65
135 mm 77,87
160 mm 100,80
Standaardklauwen SGN
Type 721 normale klauw SGN. Glad aan één zijde, gegleufd aan één zijde, beide zijden geslepen.
Type 729-00 V-bek en standaardbek SBO. Zacht en staalgrijze afwerking, met werksteun, voor DPV.
Bestelcode Maat
C6078854 2
C6078855 3
C6078856 4
C6078857 5
Totale hoogte
31,6 mm
39,6 mm
49,6 mm
64,6 mm
Prijs per Breedte stuk €
Maat Breedte
Prijs per stuk €
23,58
25,63
26,93
40,99
Bestelcode 113 mm 26,17 C6078898
1
2
3
4
85 mm
100 mm
120 mm
150 mm
135 mm 40,99 C6078899 160 mm 57,86 C6078901 200 mm 95,06 C6078902
5
Boor machine-bankschroef BSS
Type 728-20 BSS. Met V-bek en normale bek SBO.Betrouwbaar klemmen en monteren van werkstukken op boor- en meetmachines. Voor snel klemmen
en ontklemmen, met name voor machinaal bewerken van series werkstukken. Bankschroef voor snelle actie Klemsysteem mechanisch, met de hand bediend Technische eigenschappen:
- lichaam vervaardigd van speciaal gietmetaal
- montagemogelijkheden aan de zijkant en voorkant
- lange geleiding voor beweegbare bek ook in het buitenste klembereik
- beide bekken met contactvlak voor het klemmen van platte werkstukken
- omkeerbare klembekken: één zijde glad, respectievelijk met prisma’s overlangs en overdwars, gegroefd aan één zijde, beide zijden geslepen
Voordeel voor de klant:
- bediening met één hand
- positief klemmen
Bestelcode Maat Klemwijdte
C6078884 2 130
C6078885 3 160
Netto gewicht Lengte
9,5 kg 510 mm
13,5 kg 587 mm
Totale hoogte
72,5 mm
80,5 mm
Breedte
110 mm
135 mm
Prijs per stuk €
562,38
619,70
898
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
49205
49219
49238 49253
49252


































































































   910   911   912   913   914