Page 911 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 911
Machinebankschroeven
Getrapte bewegende bek voor MSR
Getrapte bek vast voor MSR
Type 706 getrapte bek SB voor bewegende bek.
Type 706 getrapte bek SB voor stationaire bek.
Bestelcode
C6078869
C6078870
C6078871
Klemmen Totale hoogte
125 mm 38 mm
150 mm 48 mm
175 mm 58 mm
Breedte
120 mm
146 mm
171 mm
Prijs per stuk €
144,92
174,12
216,30
Bestelcode
C6078866
C6078867
C6078868
Klemmen
125 mm
150 mm
175 mm
Totale hoogte
38 mm
48 mm
58 mm
Breedte
120 mm
146 mm
171 mm
Prijs per stuk €
111,39
137,35
181,69
Machine-bankschroef RB-M
RB-M mechanisch; met SGN normale klauwen en handkruk
Bestelcode
C6840191
C6840192
C6840193
C6840194
C6840195
Lichaamslengte
310 mm
390 mm
468 mm
574 mm
685 mm
Klemkracht
20
25
35
45
55
Spanwijdte
92 mm
113 mm
135 mm
160 mm
200 mm
Netto gewicht
15,5 kg
24 kg
39 kg
60 kg
112 kg
Globaal Lengte
490 mm
583 mm
681 mm
817 mm
1022 mm
Totale hoogte
91 mm
97 mm
112 mm
133 mm
171 mm
Prijs per stuk €
876,40
1052,94
1324,05
1544,73 5 1923,03
Machine-bankschroef 744 RB
Type 744 RB. Met SGN normale bekken en handkruk.Voor grote klemprecisie. Mechanische aandrijving met de handkruk en hydraulische krachtversterking via de hydraulische eenheid. Snelle aanpassing van het klembereik met de vergrendelpen Klemsysteem mechanisch-hydraulisch met krachtoverbrenger, met de hand bediend. Technische eigenschappen:
- met SGN normale bekken en handkruk
- stalen lichaam met stationaire bek, vormgesmeed op maten 2, 3 en 4- maten 5, 6 en 7 lichaam gemaakt van hoogwaardig bolvormige grafiet
- lange begeleiding van de beweegbare bek
- alle slijtstukken, met name de bekgeleiders, zijn gehard en geslepen
Voordeel voor de klant:
- geen overbelasting van de bankschroef bij max. klemkracht
- constante klemkracht voor betere herhaalprecisie
- onafhankelijke spanningstoename in de snel verwisselbare hydraulische eenheid via geïntegreerde schijfveren
- voorinstelling van de klemkracht met blokkeerinrichting voor mechanisch voorklemmen van stapels werkstukken - zelfklemmende krachtoverbrenging
Bestelcode Maat
Klemmen Klemkracht
113 mm 30
135 mm 40
160 mm 50
Netto gewicht
24 kg
39 kg
60 kg
Lengte
583 mm
681 mm
817 mm
Totale hoogte
97 mm
112 mm
133 mm
Prijs per stuk €
1861,26
2270,07
3006,57
C6078850
C6078851
C6078852
2
3
4
Werkstukklemmen
897
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49227
49200 227746
49224