Page 910 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 910
Klauwplaten | Machinebankschroeven
Basisbekken GB voor Duro
Omkeerbare bovenbekken UB voor Duro
Type 002 basisbek GB. Set met bevestigingsbouten.
Type 003 omkeerbare bovenbek UB. Set, gehard.
Bestelcode Boorhoudermaat
C6078811 125
C6078812 160
C6078813 200
C6078814 250
C6078815 315
Lengte
47 mm
74 mm
90 mm
110 mm
125 mm
Breedte
14 mm
20 mm
22 mm
26 mm
32 mm
Prijs per stuk €
224,95
186,02
231,44
280,11
422,87
Bestelcode Boorhoudermaat
C6078816 160
C6078817 200
C6078818 250
C6078819 315
Vet F80 1 kg blik
Lengte
61,5 mm
70,5 mm
92 mm
107 mm
Breedte
20,4 mm
24,4 mm
34,4 mm
35,7 mm
Prijs per stuk €
150,33
199,00
226,03
277,95
Zachte bovenbekken AB voor Duro
Type 002 ongetrapte bovenbek AB. Set, standaarddesign, zacht, materiaal 16MnCr15.
Prijs per stuk €
70,19
36,66
45,21
69,22
100,58
5
Bestelcode Boorhoudermaat
C6078820 125
C6078821 160
C6078822 200
C6078823 250
C6078824 315
Lengte
55 mm
85 mm
105 mm
125 mm
145 mm
Breedte
20,7 mm
20,3 mm
22 mm
30,4 mm
34,3 mm
Type 1028 speciaal vet F80. Voor klauwplaten, voor smering en behoud van spankracht.
Bestelcode
Prijs per stuk €
C6078825 81,70
Modulaire bankschroef 706 MSR
Type 706 MSR. Met neerdrukkende bekken.Voor freesmachines, bewerkingscentra en standaardmachines. Klemsysteem mechanisch zonder krachtoverbrenging, met de hand bediend.
Technische eigenschappen:
- vervaardigd van gelegeerd staal, gehard en geslepen
- met draw-down bekken- gehard stalen lichaam (60 HRC)
- herhaalprecisie 0,02 mm
Inhoud van de levering: Met handkruk, plaatsbepaler werkstuk en vier klemmen.
Bestelcode
C2415199
C2415198
C2415197
C2415196
Klemmen Klemkracht
125 mm 30
150 mm 50
150 mm 50
175 mm 60
Netto gewicht
12,7 kg
25 kg
29 kg
51 kg
Lengte
401 mm
487 mm
587 mm
701 mm
Totale hoogte
80 mm
100 mm
100 mm
118 mm
Prijs per stuk €
732,18
865,20
1015,53
1324,84
896
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
49163 48806
49222 49165
48812