Page 909 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 909
Klauwplaten
Omkeerbare bovenbekken UB
Handkruk
Type 303 omkeerbare bovenbek UB. DIN 6350. Set, gehard.
Type 744 handkruk voor RB, draaibare hendel, binnenzeskant.
Bestelcode Boorhoudermaat
C6078831 125
C6078832 160
C6078833 200
C6078834 250
Klauwplaat Duro-T
Lengte
56 mm
66,7 mm
79,5 mm
95,3 mm
Breedte
26 mm
28 mm
30 mm
36 mm
Prijs per stuk €
134,11
162,23
179,53
230,36
Bestelcode
C6078858
C6078859
C6078860
C6078861
Maat
2
3
4
5
Prijs per Inbusmaat stuk €
12 22,71
12 21,52
12 25,52
14 28,23
DURO-TKlauwplaat met sleutel, cilindrische center, met omkeerbare bekken uit één stukDURO-T klauwplaten met sleutel worden met succes toegepast waar extreem hoge spankrachten, hoge concentriciteitprecisie en betrouwbare, continue reproduceerbaarheid nodig zijn. Voor klauwplaten. Geschikt voor freesmachines, verdeelkoppen en bewerkingscentra die op een basisplaat zijn verbonden, niet draaiend. De bekken kunnen over het hele grijpbereik snel en eenvoudig worden omgedraaid, uitgewisseld of verplaatst. De bekken behouden hun precisie als ze altijd op dezelfde klem worden gebruikt en wanneer basisbekken en bovenbekken tegen elkaar geschroefd blijven als een bij elkaar horende set voor terugkomend werk. Het is daarom raadzaam meerdere bekkensets op te slaan.
Technische eigenschappen:
- met bekbescherming
- stug klauwlichaam (garandeert precisie bij hogere belastingen)
- indicatiemarkeringen voor snelle bekafstelling
- vorm met afvalrand voor water
- radiale en axiale run-out toleranties alleen de helft van de toegestane waarden volgens DIN-precisieklasse 1
- smering mogelijk van de zwaar belaste glijdoppervlakken
- met veiligheidssleutel (verplichte precisie DIN EN 1550)
Voordeel voor de klant:
- hoogste klemkrachten
- grote reproduceerbaarheid van bekwisseling
- geoptimaliseerde slijtagedelen
- beste corrosiepreventie
- compatibel met basis- en bovenbekken van andere fabrikanten
- andere maten op verzoek
5
Bestelcode
C6078806
C6078807
C6078808
C6078809
C6078810
Maat
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Diameter middengat Klemkracht
32 mm 23
42 mm 73
52 mm 114
62 mm 185
87 mm 240
Max. snelheid (tpm)
6000
5400
4600
4200
3300
Prijs per stuk €
1770,42
1906,68
2232,22
2828,12
3876,10
Werkstukklemmen
895
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49189
48792 49211


































































































   907   908   909   910   911