Page 908 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 908
Klauwplaten
Boorbekken BB
Type 300 binnenbek BB.DIN 6350, set, naar buiten getrapte bek, gehard.
Zachte bovenbekken AB
Type 302 ongetrapte bovenbek AB. DIN 6350. Set, standaarddesign, zacht, materiaal 16MnCr15.
Bestelcode
C3977438
C3977440
C3977441
C3977442
C3977443
Boorhoudermaat
125
160
200
250
315
Lengte
52 mm
61 mm
69 mm
90 mm
130 mm
Breedte
18 mm
18 mm
20 mm
24 mm
34 mm
Prijs per stuk €
134,11
143,84
163,31
205,49
352,57
Bestelcode Boorhoudermaat
C6078836 125
C6078837 160
C6078838 200
C6078839 250
C6078840 315
Lengte
62 mm
74 mm
87 mm
103 mm
120 mm
Breedte
26,5 mm
28,5 mm
30,5 mm
36,5 mm
42,5 mm
Prijs per stuk €
63,59
63,59
73,43
106,31
151,41
Klauwplaat bekken DB
Basisbekken GB
5
Type 300 buitenbek DB.DIN 6350, set, naar binnen getrapte bek, gehard.
Type 302 basisbek GB. DIN 6350, set met bevestigingsbouten.
Bestelcode Boorhoudermaat
C3977408 125
C3977410 160
C3977411 200
C3977412 250
C3977413 315
Lengte
52 mm
61 mm
69 mm
90 mm
130 mm
Breedte
18 mm
18 mm
20 mm
24 mm
34 mm
Prijs per stuk €
134,11
143,84
163,31
205,49
352,57
Bestelcode Boorhoudermaat
C6078826 125
C6078827 160
C6078828 200
C6078829 250
C6078830 315
Lengte
55 mm
65 mm
78 mm
92 mm
108 mm
Breedte
18 mm
18 mm
20 mm
24 mm
34 mm
Prijs per stuk €
211,97
245,50
277,95
375,28
500,73
894
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
49192 49191
49180 49190


































































































   906   907   908   909   910