Page 89 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 89
Doppen 3/8” - doppensets
Hendel met schuifstuk 1/2”
Handgreep met kniegewricht 1/2”
8152 - Omslag 1/2”
Omslag 1/2” met roterende stalen greep Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120
Bestelcode Lengte
C1251608 417 mm
1/2” adapters
DIN 3122/ISO 3315, met 2-componenten-greep.
DIN 3122/ISO 3315.
Prijs per stuk €
39,15
57,98
Bestelcode
C3746735
Lengte
300 mm
Prijs per stuk €
14,91
Bestelcode
C3746733
C3746734
Lengte
400 mm
470 mm
Prijs per stuk €
43,81
8154 - 1/2” Schuifgreep
Dwarsgreep 1/2”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
100% schuivend
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16512
8158 - Handgreep met gewricht 1/2”
Handgreep met gewricht 1/2” Hooggelegeerd kwaliteitsstaal Hoogglans gepolijst
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120
SB: per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Bestelcode
C1251611
Lengte
283 mm
Prijs per stuk €
16,88
Bestelcode
C1251618
Lengte
390 mm
Prijs per stuk €
47,16
Bestelcode
C4972247
C4972248
Adaptor Maat
1/2F x 3/8M
1/2F x 3/4M
Prijs per stuk €
3,66
4,56
1/2” wringstaaf
1/2” omslag
1932 Verloopstuk 1/2” - 3/8”
1
Bestelcode
C2716465
Totale lengte
305 mm
Prijs per stuk €
15,40
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4972240 11,29
Omslag 1/2”
Met stalen greep, voor grotere krachtoverbrenging op de as met losse schaalvormige handgreep, arbeidsradius 105 mm, DIN 3122/ISO 3315.
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
1/2” scharnierhendel
Prijs per stuk €
8,54
Bestelcode
C1450218
380 mm lang. Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4972250 21,36
Bestelcode Lengte
C3980387 456 mm
Prijs per stuk €
78,90
Handgereedschap & gereedschapopslag
75
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26672 40730
8537
10476
10439
26671
8539
10460
6401
26675
8536