Page 907 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 907
Klauwplaten
Draaibankhouder ZG
Draaibankhouder met rol ZG; DIN 6350 - Cilindrische centermontage, vorm A
Bestelcode
C6540183
C3977385
C3977387
C3977388
C3977389
C3977390
C3584626
C6840182
C6840183
C6840184
C6840185
Onderdeelnummer Boorhoudermaat Klemkracht
Netto gewicht
2,9 kg
4,5 kg
8,2 kg
14,6 kg
25,7 kg
44,2 kg
5 kg
8,75 kg
15,2 kg
27 kg
52,4 kg
Snelheid
4500 rpm
4000 rpm
3600 rpm
3000 rpm
2500 rpm
2000 rpm
4000 rpm
3600 rpm
3000 rpm
2500 rpm
2000 rpm
Boring
20 mm
32 mm
42 mm
55 mm
76 mm
103 mm
32 mm
42 mm
55 mm
76 mm
103 mm
Torque Nm
60
80
110
140
150
180
80
110
140
150
180
Klemmen
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
Prijs per stuk €
287,51
321,56
359,39
435,05
617,89
851,18
354,34
422,44
499,36
687,25
1021,41
101781 100 mm
101628 125 mm
100300 160 mm
100000 200 mm
100200 250 mm
101248 315 mm
106074 125 mm
100325 160 mm
100465 200 mm
100834 250 mm
101567 315 mm
27
31
47
55
63
69
31
47
55
63
69
Klauwplaat ZS
Aangedreven zelfcenterende klauwplaat ZSDIN 6350, cilindrische center, vorm A, klauwplaat met 3 klauwen, met binnen- en buitenbek.De klauwplaat met spiraalring, een bewezen en universeel geschikt klemsysteem, wordt toegepast daar waar een grote klemkracht, high run-out nauwkeurigheid en zeer grote reproduceerbaarheid nodig zijn. Voor gebruik op klauwplaten, draaitafels, verdeelkoppen, etc. Door
aan een sleutel te draaien kunnen de klauwen over het hele klembereik worden bewogen. Hierdoor kunnen werkstukken met verschillende diameters worden vastgeklemd zonder de klauwen te verwisselen of te verplaatsen. Speciaal plat ontwerp met directe montage.
Technische eigenschappen:
- met bekken uit één deel of met basis en omkeerbare bovenbekken
- met scroll- zelfcentrerend
- zelfcentrerende
- klauwplaat:
gesmeed staal of speciaal gietijzer- scroll: gesmeed en gebalanceerd, geharde - klauwplaten moeten regelmatig worden gesmeerd om hun grijpkracht te behouden - andere maten op verzoekLevering omvat (BB en DB): 1 set met naar buiten getrapte bekken (BB) gemonteerd in de klauwplaat, 1 set naar binnen getrapte bekken (DB), 1 bedieningssleutel, bevestigingsbouten.
5
Bestelcode
C2556379
C3977398
C3977399
C3977400
C3977401
Maat
125 mm
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Diameter middengat
32 mm
42 mm
55 mm
76 mm
103 mm
Klemkracht
31
47
55
63
69
Max. snelheid (tpm)
5500
4600
4000
3000
2300
Prijs per stuk €
608,88
704,06
851,14
1182,08
1683,90
Werkstukklemmen
893
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49170 227743


































































































   905   906   907   908   909