Page 906 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 906
Meedraaiende centers
604 HM Basic
Type 604 HM Basicmet carbide inzetstuk, lichaam gehard en geslepen - kophoek 60°.De meedraaiende centers zijn in functie en ontwerp opnieuw ontwikkeld. Dankzij de nieuwe eigenschappen zijn ze in het dagelijks gebruik nog beter en bieden extra voordelen.
Kopmeenemer CoE
Nog langere levensduur dankzij:
- Spatwatergleuf
- Betere smering
- lagerloopvlak met nauwe tolerantie Vorm die minder stoort door:
- Slanke behuizing
Gehard en geslepen lichaam
Geharde centerpunt, herhaald slijpen naar goeddunken Methode met drie lagers
High run-out nauwkeurigheid
Levenslange smering
Hoge snelheden
Zware toepassingen
Lange levensduur
Type 684-31 CoE klein assortiment in houten doosmechanisch, klemdiameter 12-50 mm, draaibereik 13-100 mVoor efficiënt, zeer nauwkeurig draaien van werkstukken over hun hele lengte zonder opnieuw te hoeven spannen. In dezelfde handeling
kan ook een groef of tand worden gefreesd. Hierdoor hoeft u bijvoorbeeld niet op een bankschroef over te schakelen, wat tijd en geld zou kunnen besparen. Dankzij het modulaire design kunt u onbeperkt aandrijfschijven en centers uitwisselen. Het mechanische compensatiesysteem garandeert dat de klemkrachten zelfs op oneffen werkstukoppervlakken gelijkmatig worden verdeeld. Dankzij het op veren berustende center kan op de voorzijde van het werkstuk de as worden gestopt. Klemdiameter 8-80 mm Max. gewicht werkstuk 100 kg
Bestelcode
C6078770
C6078771
C6078772
C6078773
MTN beves- tiging
Max. snelheid (tpm) Max gewicht werkstuk
Prijs per stuk €
336,35
392,58
418,54
500,73
2 7000
3 6300
3 5000
4 3800
120 kg
240 kg
360 kg
500 kg
Bestelcode
C6078803
C6078804
C6078805
Vaste center hele punt
MTN bevestiging
3
4
5
Prijs per stuk €
1490,31
1523,83
1569,26
Vaste center carbide punt
5
Type 667DIN 806, hele punt, alleen geslepen, met carbide punt.Vaste centers
DIN 806 en DIN 807 volledig gehard en geslepen (alleen carbide punt geslepen). Verschillende types verkrijgbaar. Vaste centers worden met een concentriciteit van 5 micrometer vervaardigd. Versies met een concentriciteit van 3 micrometer of beter zijn op verzoek ook verkrijgbaar.
Technische eigenschappen:
- volledig gehard en geslepen
- hoge concentriciteit
- zware toepassingen
Type 665DIN 806, hele punt, materiaal: staal.Vaste centers DIN 806 en DIN 807 volledig gehard en geslepen (alleen carbide punt geslepen). Verschillende types verkrijgbaar. Vaste centers worden met een concentriciteit van 5 micrometer vervaardigd. Versies met een concentriciteit van 3 micrometer of beter zijn op verzoek ook verkrijgbaar.
Technische eigenschappen:
- volledig gehard en geslepen - hoge concentriciteit
- zware toepassingen
Bestelcode
C6078798
C6078799
C6060146
C6060148
C6078800
C6078801
C6078802
MTN bevestiging
0
1
2
3
4
5
6
Diameter
9,2 mm
12,2 mm
18 mm
24,1 mm
31,6 mm
44,7 mm
63,8 mm
Lengte
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
270 mm
Prijs per stuk €
55,05
56,78
67,27
90,52
122,21
214,14
302,82
Bestelcode
C6078792
C6078793
C6078794
C6078795
C6078796
C2415195
C6078797
MTN bevestiging
0
1
2
3
4
5
6
Diameter
9,2 mm
12,2 mm
18 mm
24,1 mm
31,6 mm
44,7 mm
63,8 mm
Lengte
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
160 mm
200 mm
270 mm
Prijs per stuk €
18,82
14,49
18,60
23,36
38,72
73,65
175,20
892
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
48783
48745
48782
48789