Page 905 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 905
Meedraaiende centers
604 H Basic
614-00 Flex
Type 604 H Basicgehard en geslepen lichaam - kophoek 60°.De meedraaiende centers zijn in functie en ontwerp opnieuw ontwikkeld. Dankzij de nieuwe eigenschappen zijn ze in het dagelijks gebruik nog beter en bieden extra voordelen. Nog langere levensduur dankzij:
Type 614-00 flexcompleet met alle inzetstukken en in stevige houten doos.De meedraaiende centers zijn in functie en ontwerp opnieuw ontwikkeld. Dankzij de nieuwe eigenschappen zijn ze in het dagelijks gebruik nog beter en bieden extra voordelen.
- Spatwatergleuf
- Betere smering
- lagerloopvlak met nauwe tolerantie
Vorm die minder stoort door:
- Slanke behuizing
Gehard en geslepen lichaam
Geharde centerpunt, herhaald slijpen naar goeddunken Methode met drie lagers
High run-out nauwkeurigheid
Levenslange smering
Hoge snelheden
Zware toepassingen
Lange levensduur
Meerdere types geschikt voor verschillende toepassingen
Nog langere levensduur dankzij:
- Spatwatergleuf
- Betere smering
- lagerloopvlak met nauwe tolerantie Vorm die minder stoort door:
- Slanke behuizing
Gehard en geslepen lichaam
Geharde centerpunt, herhaald slijpen naar goeddunken Methode met drie lagers
High run-out nauwkeurigheid
Levenslange smering
Hoge snelheden
Zware toepassingen
Lange levensduur
Meerdere types geschikt voor verschillende toepassingen
MTN Bestelcode bevestiging
Max. snelheid (tpm) Max gewicht werkstuk
Prijs per stuk €
180,61
211,97
229,28
270,38
719,20
394,75
C6078775 2 7000
C6078776 3 6300
C3690861 3 5000
C3655585 4 3800
C6078774 5 3000
C3655587 5 3000
604 HVL Basic
200 kg
400 kg
500 kg
800 kg
1000 kg
2000 kg
Bestelcode
C6078787
C6078788
C6078789
C6078790
C6078791
MTN bevestiging
2
3
3
4
5
Max gewicht werkstuk
40 kg
130 kg
150 kg
250 kg
650 kg
Prijs per stuk €
508,31
602,40
667,29
798,15
1103,13
652 AC Control
5
Type 604 HVL Basic met verlengd meedraaiend center, lichaam gehard en geslepen - kophoek 60°.De meedraaiende centers zijn in functie en ontwerp opnieuw ontwikkeld. Dankzij de nieuwe eigenschappen zijn ze in het dagelijks gebruik nog beter en bieden extra voordelen.
Type 652 AC controlmet drukweergave en lengtecompensatie als tegencenter met kopmeenemers, lichaam gehard en geslepen - kophoek 60°.De meedraaiende centers zijn in functie en ontwerp opnieuw ontwikkeld. Dankzij de nieuwe eigenschappen zijn ze in het dagelijks gebruik nog beter en bieden extra voordelen. Nog langere levensduur dankzij:
Nog langere levensduur dankzij:
- Spatwatergleuf
- Betere smering
- lagerloopvlak met nauwe tolerantie Vorm die minder stoort door:
- Slanke behuizing
Gehard en geslepen lichaam
Geharde centerpunt, herhaald slijpen naar goeddunken Methode met drie lagers
High run-out nauwkeurigheid
Levenslange smering
Hoge snelheden
Zware toepassingen
Lange levensduur
Meerdere types geschikt voor verschillende toepassingen
- Spatwatergleuf
- Betere smering
- lagerloopvlak met nauwe tolerantie
Vorm die minder stoort door:
- Slanke behuizing
Gehard en geslepen lichaam
Geharde centerpunt, herhaald slijpen naar goeddunken Methode met drie lagers
High run-out nauwkeurigheid
Levenslange smering
Hoge snelheden
Zware toepassingen
Lange levensduur
Meerdere types geschikt voor verschillende toepassingen
MTN Bestelcode bevestiging
Max. snelheid (tpm) Max gewicht werkstuk
Prijs per stuk €
204,40
274,70
322,29
460,72
MTN
bevestiging Max. snelheid (tpm) Max gewicht werkstuk
Prijs per stuk €
654,31
710,55
954,96
C6078780 2 7000
C6078781 3 5000
C6078782 4 3800
C6078783 5 3000
140 kg
400 kg
500 kg
1200 kg
Bestelcode
C6078784
C6078785
C6078786
3 4000
4 3500
5 2500
400 kg
800 kg
1600 kg
Werkstukklemmen
891
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48759 48752
48773 48774


































































































   903   904   905   906   907