Page 904 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 904
Meedraaiende centers
600-20 slank
Type 600-20 slankmet kleine huisdiameter en verlengd meedraaiend center, lichaam gehard en geslepen - kophoek 60°.De meedraaiende centers zijn in functie en ontwerp opnieuw ontwikkeld. Dankzij de nieuwe eigenschappen zijn ze in het dagelijks gebruik nog beter en bieden extra voordelen.
Nog langere levensduur dankzij:
- Spatwatergleuf
- Betere smering
- lagerloopvlak met nauwe tolerantie
Vorm die minder stoort door:
- Slanke behuizing Gehard en geslepen lichaam Geharde centerpunt, herhaald slijpen naar goeddunken Methode met drie lagers High run-out nauwkeurigheid Levenslange smering Hoge snelheden Zware toepassingen Lange levensduur Meerdere types geschikt voor verschillende toepassingen
601 N Basic
Type 601 N Basiclichaam alleen geslepen niet geaard - kophoek 60°.De meedraaiende centers zijn in functie en ontwerp opnieuw ontwikkeld. Dankzij de nieuwe eigenschappen zijn ze in het dagelijks gebruik nog beter en bieden extra voordelen.
Nog langere levensduur dankzij:
- Spatwatergleuf
- Betere smering
- lagerloopvlak met nauwe tolerantie
Vorm die minder stoort door:
- Slanke behuizing
Gehard en geslepen lichaam
Geharde centerpunt, herhaald slijpen naar goeddunken
Methode met drie lagers
High run-out nauwkeurigheid
Levenslange smering
Hoge snelheden
Zware toepassingen
Lange levensduur
Meerdere types geschikt voor verschillende toepassingen
MTN Bestelcode bevestiging
Max. snelheid (tpm) Max gewicht werkstuk
Prijs per stuk €
165,47
205,49
254,15
370,95
Bestelcode
C6078777
C6078778
C3655586
C6078779
C2415200
MTN bevestiging
Max. snelheid (tpm) Max gewicht werkstuk
Prijs per stuk €
128,70
149,25
186,02
248,75
363,38
C3964354 2 7000
C3964355 3 7000
C3964356 4 6300
C3964357 5 4300
Spil van de losse kop
170 kg
340 kg
700 kg
1400 kg
1
2
3
4
5
7000
7000
6300
3800
3000
80 kg
180 kg
300 kg
750 kg
1800 kg
5
Spil van de losse kop; lichaam gehard en ontlaten; punthoek 60°
Bestelcode
C6840178
C6840179
C6840180
Centerpunt diameter D=
25 mm
32 mm
40 mm
Centerpunt lengte K=
30,3 mm
39,8 mm
49,3 mm
Diameter behuizing
55 mm
68,5 mm
88,5 mm
Totale lengte centerpunt kop A=
82,5 mm
101,5 mm
128 mm
Max gewicht werkstuk
300 kg
500 kg
630 kg
Rondloopnauwkeurig- heid afwijking
0.005 mm
0.005 mm
0.005 mm
Prijs per stuk €
166,96
212,23
309,83
890
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Werkstukklemmen
48765
227741
48758