Page 88 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 88
Doppen 3/8” - doppensets
8160-B Verlengstuk met borgring, 1/2”
Verlengstuk 1/2” met vergrendeling
Uitvoering: Verchroomd
Materiaal: Chroom-vanadium Vergrendeling/ontgrendelingsfunctie activeren door de ring omhoog te trekken
1/2” verlengstukken met kogelkop
8166 - Cardanstuk, 1/2”
Prijs per stuk €
20,02
Prijs per stuk €
10,80
12,30
14,70
Bestelcode
C2550469
C2700849
C2700850
C2700851
Totale lengte
50 mm
125 mm
250 mm
375 mm
Prijs per stuk €
12,10
17,40
25,50
33,00
Cardanstuk 1/2”
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Hoogglans gepolijst
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
SB: per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart
Bestelcode
C1251636
1/2” cardangewricht
Bestelcode
C2716464
1//’2’’ T-greep met schuifstuk
Bestelcode
C3999341
Lengte
150 mm
1/2” Cardangewricht
Prijs per stuk €
24,00
Prijs per stuk €
23,40
Verlengstukken 1/2”
Bestelcode
C2701429
C2701430
C2701431
Totale lengte
75 mm
125 mm
255 mm
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4972244 9,89
1995 Cardangewricht 1/2” 73.5mm
• uitvoering volgens DIN 3123, ISO 3316
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Zyklop ratelverlengstuk 1⁄2”
1 Niet zomaar een verlengstuk, de Zyklop verlengstukken hebben een dopvergrendelsysteem dat aan of uit gezet kan worden. Het gepatenteerde “spinning”-handvat kan moeren veel sneller handmatig vastdraaien vóór het vastzetten met de ratel.
Vervaardigd van chroom-vanadium-staal. Conform DIN 3120 en ISO 1174.
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4972239
1987 Schuifgreep 1/2” 292mm
Prijs per stuk €
12,55
Prijs per stuk €
15,68
C1450228 19,13
Bestelcode
C4196659
Lengte
250 mm
Verlengstukken met wobble-drive - 1/2” vierkantaandrijving
Zwenkhoek tot 15° naar iedere kant, max. belasting 200 Nm.
Cardangewricht 1/2”
DIN 3123/ISO 3316.
Bestelcode
• uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315
• tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, geslepen, verchroomd
Bestelcode
C3746720
C3746721
C3746722
C3746723
Lengte
50 mm
75 mm
125 mm
250 mm
Prijs per stuk €
9,94
10,72
12,29
15,17
Prijs per stuk €
Bestelcode
C2552447
Globaal Lengte
292 mm
Prijs per stuk €
11,60
C3746728 21,45
74
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
10468
45506
40727
8717
10477
6406
26674 40729
6404
26670
40728
8546